薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33549984CDQ2KB16-10DMZ
6,380
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
33549993CDQ2KB16-10DMZ-A73
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550002CDQ2KB16-10DMZ-A73L
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550011CDQ2KB16-10DMZ-A73LS
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550027CDQ2KB16-10DMZ-A73S
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550036CDQ2KB16-10DMZ-A73ZS
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550045CDQ2KB16-10DMZ-A93L
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550054CDQ2KB16-10DMZ-A93LS
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550063CDQ2KB16-10DMZ-A93V
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550072CDQ2KB16-10DMZ-A93VL
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550081CDQ2KB16-10DMZ-A93VLS
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550097CDQ2KB16-10DMZ-A93VS
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550106CDQ2KB16-10DMZ-F7BV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550115CDQ2KB16-10DMZ-F7BVL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550124CDQ2KB16-10DMZ-F7BVLS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550133CDQ2KB16-10DMZ-F7BVS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550142CDQ2KB16-10DMZ-F7BWVS
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550151CDQ2KB16-10DMZ-F7NV
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550167CDQ2KB16-10DMZ-F7NVL
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550176CDQ2KB16-10DMZ-F7NVLS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550185CDQ2KB16-10DMZ-J79C
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550194CDQ2KB16-10DMZ-M9BV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550203CDQ2KB16-10DMZ-M9BVL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550212CDQ2KB16-10DMZ-M9BVLS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550221CDQ2KB16-10DMZ-M9BVS
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550237CDQ2KB16-10DMZ-M9BWVS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550246CDQ2KB16-10DMZ-M9NV
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550255CDQ2KB16-10DMZ-M9NVL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550264CDQ2KB16-10DMZ-M9NVLS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550273CDQ2KB16-10DMZ-M9NVS
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする