薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB16-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33550282CDQ2KB16-10DZ
6,110
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
33550291CDQ2KB16-10DZ-A73
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550307CDQ2KB16-10DZ-A73C
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550316CDQ2KB16-10DZ-A73CZS
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550325CDQ2KB16-10DZ-A73L
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550334CDQ2KB16-10DZ-A73LS
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550343CDQ2KB16-10DZ-A73S
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550352CDQ2KB16-10DZ-A80L
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550361CDQ2KB16-10DZ-A90VL
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550377CDQ2KB16-10DZ-A93
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550386CDQ2KB16-10DZ-A93LS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550395CDQ2KB16-10DZ-A93V
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550404CDQ2KB16-10DZ-A93VL
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550413CDQ2KB16-10DZ-A93VLS
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550422CDQ2KB16-10DZ-A93VS
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550431CDQ2KB16-10DZ-A96V
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550447CDQ2KB16-10DZ-F7BAVLS
11,440
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550456CDQ2KB16-10DZ-F7BV
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550465CDQ2KB16-10DZ-F7BVL
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550474CDQ2KB16-10DZ-F7BVLS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550483CDQ2KB16-10DZ-F7BVS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550492CDQ2KB16-10DZ-F7BWVLS
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550501CDQ2KB16-10DZ-F7BWVS
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550517CDQ2KB16-10DZ-F7BWVSDPCS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550526CDQ2KB16-10DZ-F7NV
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550535CDQ2KB16-10DZ-F7NVLS
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550544CDQ2KB16-10DZ-J79C
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550553CDQ2KB16-10DZ-J79CL
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550562CDQ2KB16-10DZ-M9BAVLS
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550571CDQ2KB16-10DZ-M9BV
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550587CDQ2KB16-10DZ-M9BVL
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550596CDQ2KB16-10DZ-M9BVLS
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550605CDQ2KB16-10DZ-M9BVS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550614CDQ2KB16-10DZ-M9BWVLS
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550623CDQ2KB16-10DZ-M9BWVS
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550632CDQ2KB16-10DZ-M9BWVSDPCS
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550641CDQ2KB16-10DZ-M9NV
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33550657CDQ2KB16-10DZ-M9NVLS
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする