薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33552617CDQ2KB20-10DMZ10
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552626CDQ2KB20-10DMZ-A7310
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552635CDQ2KB20-10DMZ-A73C10
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552644CDQ2KB20-10DMZ-A73CLS10
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552653CDQ2KB20-10DMZ-A73CS10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552662CDQ2KB20-10DMZ-A73L10
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552671CDQ2KB20-10DMZ-A73LS10
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552687CDQ2KB20-10DMZ-A73S10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552696CDQ2KB20-10DMZ-A73ZS10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552705CDQ2KB20-10DMZ-A93V10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552714CDQ2KB20-10DMZ-A93VL10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552723CDQ2KB20-10DMZ-A93VLS10
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552732CDQ2KB20-10DMZ-A93VS10
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552741CDQ2KB20-10DMZ-A93VZS10
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552757CDQ2KB20-10DMZ-F7BV10
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552766CDQ2KB20-10DMZ-F7BVL10
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552775CDQ2KB20-10DMZ-F7BVLS10
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552784CDQ2KB20-10DMZ-F7BWVS10
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552793CDQ2KB20-10DMZ-F7NV10
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552802CDQ2KB20-10DMZ-M9BV10
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552811CDQ2KB20-10DMZ-M9BVL10
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552827CDQ2KB20-10DMZ-M9BVLS10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552836CDQ2KB20-10DMZ-M9BWVS10
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552845CDQ2KB20-10DMZ-M9NV10
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552854CDQ2KB20-35DMZ35
8,470
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
33552863CDQ2KB20-35DMZ-A7335
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552872CDQ2KB20-35DMZ-A73HL35
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552881CDQ2KB20-35DMZ-A73L35
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552897CDQ2KB20-35DMZ-A73S35
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552906CDQ2KB20-35DMZ-A80HL35
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552915CDQ2KB20-35DMZ-A90L35
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552924CDQ2KB20-35DMZ-A9335
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552933CDQ2KB20-35DMZ-A93L35
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552942CDQ2KB20-35DMZ-A93V35
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552951CDQ2KB20-35DMZ-A93VL35
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552967CDQ2KB20-35DMZ-A93VS35
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552976CDQ2KB20-35DMZ-J79L35
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552985CDQ2KB20-35DMZ-J79W35
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33552994CDQ2KB20-35DMZ-M9BAVL35
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33553003CDQ2KB20-35DMZ-M9BL35
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33553012CDQ2KB20-35DMZ-M9BVL35
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33553021CDQ2KB20-35DMZ-M9BW35
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33553037CDQ2KB20-36DMZ-A7336
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553046CDQ2KB20-36DMZ-A93V36
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553055CDQ2KB20-45DMZ45
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553064CDQ2KB20-45DMZ-A7345
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553073CDQ2KB20-45DMZ-A73L45
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553082CDQ2KB20-45DMZ-A73Z45
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553091CDQ2KB20-45DMZ-A93V45
13,260
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33553107CDQ2KB20-45DMZ-A93VL45
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする