薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33554044CDQ2KB20-10DZ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554053CDQ2KB20-10DZ-A73
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554062CDQ2KB20-10DZ-A73C
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554071CDQ2KB20-10DZ-A73L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554087CDQ2KB20-10DZ-A73LS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554096CDQ2KB20-10DZ-A73S
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554105CDQ2KB20-10DZ-A73Z
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554114CDQ2KB20-10DZ-A90V
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554123CDQ2KB20-10DZ-A93
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554132CDQ2KB20-10DZ-A93L
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554141CDQ2KB20-10DZ-A93V
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554157CDQ2KB20-10DZ-A93VL
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554166CDQ2KB20-10DZ-A93VLS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554175CDQ2KB20-10DZ-A93VS
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554184CDQ2KB20-10DZ-A93VZ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554193CDQ2KB20-10DZ-BQ
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554202CDQ2KB20-10DZ-F7BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554211CDQ2KB20-10DZ-F7BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554227CDQ2KB20-10DZ-F7BVLS
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554236CDQ2KB20-10DZ-F7NV
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554245CDQ2KB20-10DZ-F7NVL
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554254CDQ2KB20-10DZ-J79C
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554263CDQ2KB20-10DZ-J79CL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554272CDQ2KB20-10DZ-J79CLS
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554281CDQ2KB20-10DZ-M9BAVLS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554297CDQ2KB20-10DZ-M9BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554306CDQ2KB20-10DZ-M9BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554315CDQ2KB20-10DZ-M9BVLS
10,180
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554324CDQ2KB20-10DZ-M9NV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554333CDQ2KB20-10DZ-M9NVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33554342CDQ2KB20-10DZ-M9NWVS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする