曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33555584CDQ2KB20-20DZ
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555593CDQ2KB20-20DZ-A73
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555602CDQ2KB20-20DZ-A73C
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555611CDQ2KB20-20DZ-A73CL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555627CDQ2KB20-20DZ-A73CLS
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555636CDQ2KB20-20DZ-A73H
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555645CDQ2KB20-20DZ-A73HL
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555654CDQ2KB20-20DZ-A73HS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555663CDQ2KB20-20DZ-A73L
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555672CDQ2KB20-20DZ-A73LS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555681CDQ2KB20-20DZ-A73S
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555697CDQ2KB20-20DZ-A73Z
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555706CDQ2KB20-20DZ-A80C
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555715CDQ2KB20-20DZ-A80HL
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555724CDQ2KB20-20DZ-A90L
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555733CDQ2KB20-20DZ-A93
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555742CDQ2KB20-20DZ-A93L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555751CDQ2KB20-20DZ-A93S
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555767CDQ2KB20-20DZ-A93V
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555776CDQ2KB20-20DZ-A93VL
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555785CDQ2KB20-20DZ-A93VLS
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555794CDQ2KB20-20DZ-A93VS
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555803CDQ2KB20-20DZ-A93VZ
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555812CDQ2KB20-20DZ-F7BAL
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555821CDQ2KB20-20DZ-F7BV
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555837CDQ2KB20-20DZ-F7BVL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555846CDQ2KB20-20DZ-F7BVZ
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555855CDQ2KB20-20DZ-F7BWVL
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555864CDQ2KB20-20DZ-F7NWV
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555873CDQ2KB20-20DZ-J79
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555882CDQ2KB20-20DZ-J79CZS
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555891CDQ2KB20-20DZ-J79L
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555907CDQ2KB20-20DZ-J79LS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555916CDQ2KB20-20DZ-J79W
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555925CDQ2KB20-20DZ-J79WL
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555934CDQ2KB20-20DZ-J79WLS
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555943CDQ2KB20-20DZ-M9B
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555952CDQ2KB20-20DZ-M9BAL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555961CDQ2KB20-20DZ-M9BL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555977CDQ2KB20-20DZ-M9BL4
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555986CDQ2KB20-20DZ-M9BLS
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33555995CDQ2KB20-20DZ-M9BV
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556004CDQ2KB20-20DZ-M9BVL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556013CDQ2KB20-20DZ-M9BVLS
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556022CDQ2KB20-20DZ-M9BVZ
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556031CDQ2KB20-20DZ-M9BW
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556047CDQ2KB20-20DZ-M9BWL
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556056CDQ2KB20-20DZ-M9BWLS
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556065CDQ2KB20-20DZ-M9BWVL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556074CDQ2KB20-20DZ-M9BZ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする