曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-25DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-25DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33556092CDQ2KB20-25DMZ
7,920
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
33556101CDQ2KB20-25DMZ-A73
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556117CDQ2KB20-25DMZ-A73H
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556126CDQ2KB20-25DMZ-A73HLS
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556135CDQ2KB20-25DMZ-A73HS
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556144CDQ2KB20-25DMZ-A73L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556153CDQ2KB20-25DMZ-A73LS
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556162CDQ2KB20-25DMZ-A73Z
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556171CDQ2KB20-25DMZ-A93
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556187CDQ2KB20-25DMZ-A93LS
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556196CDQ2KB20-25DMZ-A93S
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556205CDQ2KB20-25DMZ-A93V
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556214CDQ2KB20-25DMZ-A93VL
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556223CDQ2KB20-25DMZ-A93VLS
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556232CDQ2KB20-25DMZ-A93VZ
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556241CDQ2KB20-25DMZ-F7BAVL
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556257CDQ2KB20-25DMZ-F7BAZ
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556266CDQ2KB20-25DMZ-F7BWVL
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556275CDQ2KB20-25DMZ-J79CL
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556284CDQ2KB20-25DMZ-J79L
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556293CDQ2KB20-25DMZ-J79W
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556302CDQ2KB20-25DMZ-M9BAVL
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556311CDQ2KB20-25DMZ-M9BAZ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556327CDQ2KB20-25DMZ-M9BL
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556336CDQ2KB20-25DMZ-M9BVL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556345CDQ2KB20-25DMZ-M9BW
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556354CDQ2KB20-25DMZ-M9BWL
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556363CDQ2KB20-25DMZ-M9BWL3
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556372CDQ2KB20-25DMZ-M9BWS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556381CDQ2KB20-25DMZ-M9BWVL
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする