曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-30DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33556397CDQ2KB20-30DMZ
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556406CDQ2KB20-30DMZ-A73
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556415CDQ2KB20-30DMZ-A733
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556424CDQ2KB20-30DMZ-A73CL
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556433CDQ2KB20-30DMZ-A73H
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556442CDQ2KB20-30DMZ-A73HLS
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556451CDQ2KB20-30DMZ-A73HZ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556467CDQ2KB20-30DMZ-A73L
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556476CDQ2KB20-30DMZ-A73LS
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556485CDQ2KB20-30DMZ-A73S
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556494CDQ2KB20-30DMZ-A73ZS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556503CDQ2KB20-30DMZ-A93
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556512CDQ2KB20-30DMZ-A93LS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556521CDQ2KB20-30DMZ-A93V
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556537CDQ2KB20-30DMZ-A93V3
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556546CDQ2KB20-30DMZ-A93VL
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556555CDQ2KB20-30DMZ-A93VLS
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556564CDQ2KB20-30DMZ-A93VS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556573CDQ2KB20-30DMZ-A93VZS
10,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556582CDQ2KB20-30DMZ-A93Z
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556591CDQ2KB20-30DMZ-F79W
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556607CDQ2KB20-30DMZ-F79WL
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556616CDQ2KB20-30DMZ-F7BAL
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556625CDQ2KB20-30DMZ-F7BV
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556634CDQ2KB20-30DMZ-F7BVL
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556643CDQ2KB20-30DMZ-F7BVS
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556652CDQ2KB20-30DMZ-F7BWVL
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556661CDQ2KB20-30DMZ-F7NV
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556686CDQ2KB20-30DMZ-J79L
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556695CDQ2KB20-30DMZ-J79W
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556704CDQ2KB20-30DMZ-J79WS
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556713CDQ2KB20-30DMZ-M9BAL
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556722CDQ2KB20-30DMZ-M9BL
14,250
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33556731CDQ2KB20-30DMZ-M9BV
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556747CDQ2KB20-30DMZ-M9BVL
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556756CDQ2KB20-30DMZ-M9BVS
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556765CDQ2KB20-30DMZ-M9BW
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556774CDQ2KB20-30DMZ-M9BWS
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556783CDQ2KB20-30DMZ-M9BWV
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556792CDQ2KB20-30DMZ-M9BWVL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556801CDQ2KB20-30DMZ-M9NV
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556817CDQ2KB20-30DMZ-M9NW
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556826CDQ2KB20-30DMZ-M9NWL
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556835CDQ2KB20-30DMZ-M9NWV
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556844CDQ2KB20-30DMZ-M9PV
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33556677CDQ2KB20-30DMZ-F9NWV
14,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする