薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33560423CDQ2KB25-10DZ10
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560432CDQ2KB25-10DZ-A7310
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560441CDQ2KB25-10DZ-A73L10
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560457CDQ2KB25-10DZ-A73LS10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560466CDQ2KB25-10DZ-A73S10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560475CDQ2KB25-10DZ-A73ZS10
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560484CDQ2KB25-10DZ-A9310
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560493CDQ2KB25-10DZ-A93S10
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560502CDQ2KB25-10DZ-A93V10
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560511CDQ2KB25-10DZ-A93VL10
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560527CDQ2KB25-10DZ-A93VLS10
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560536CDQ2KB25-10DZ-A93VS10
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560545CDQ2KB25-10DZ-A93VZS10
10,810
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560554CDQ2KB25-10DZ-F7BV10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560563CDQ2KB25-10DZ-F7BVL10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560572CDQ2KB25-10DZ-F7BVLS10
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560581CDQ2KB25-10DZ-F7BVS10
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560597CDQ2KB25-10DZ-F7BWVLS10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560606CDQ2KB25-10DZ-F7NWVS10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560615CDQ2KB25-10DZ-M9BV10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560624CDQ2KB25-10DZ-M9BVL10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560633CDQ2KB25-10DZ-M9BVLS10
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560642CDQ2KB25-10DZ-M9BVS10
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560651CDQ2KB25-10DZ-M9BWVLS10
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560667CDQ2KB25-10DZ-M9NV10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560676CDQ2KB25-10DZ-M9NWVS10
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560685CDQ2KB25-13DZ-F7NVS13
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33560694CDQ2KB25-13DZ-M9NVS13
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33560703CDQ2KB25-32DZ-A73L32
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33560712CDQ2KB25-32DZ-A93VL32
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33560721CDQ2KB25-35DZ35
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560737CDQ2KB25-35DZ-A7335
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560746CDQ2KB25-35DZ-A73H35
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560755CDQ2KB25-35DZ-A73HLS35
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560764CDQ2KB25-35DZ-A73L35
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560773CDQ2KB25-35DZ-A73L335
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560782CDQ2KB25-35DZ-A73S35
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560791CDQ2KB25-35DZ-A80S35
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560807CDQ2KB25-35DZ-A90VS35
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560816CDQ2KB25-35DZ-A9335
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560825CDQ2KB25-35DZ-A93LS35
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560834CDQ2KB25-35DZ-A93V35
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560843CDQ2KB25-35DZ-A93VL35
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560852CDQ2KB25-35DZ-A93VL335
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560861CDQ2KB25-35DZ-A93VS35
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560877CDQ2KB25-35DZ-F7BWV35
17,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560886CDQ2KB25-35DZ-J7935
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560895CDQ2KB25-35DZ-J79L35
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560904CDQ2KB25-35DZ-M9B35
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33560913CDQ2KB25-35DZ-M9BL35
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする