曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-15DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-15DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33561385CDQ2KB25-15DZ
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561394CDQ2KB25-15DZ-A73
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561403CDQ2KB25-15DZ-A73L
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561412CDQ2KB25-15DZ-A73LS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561421CDQ2KB25-15DZ-A73S
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561437CDQ2KB25-15DZ-A93
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561446CDQ2KB25-15DZ-A93L
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561455CDQ2KB25-15DZ-A93V
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561464CDQ2KB25-15DZ-A93VL
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561473CDQ2KB25-15DZ-A93VLS
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561482CDQ2KB25-15DZ-A93VS
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561491CDQ2KB25-15DZ-A93VZ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561507CDQ2KB25-15DZ-F79
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561516CDQ2KB25-15DZ-F7BAVL
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561525CDQ2KB25-15DZ-F7BVL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561534CDQ2KB25-15DZ-F7BVLS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561543CDQ2KB25-15DZ-F7BWVL
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561552CDQ2KB25-15DZ-F7NVL
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561561CDQ2KB25-15DZ-J79
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561577CDQ2KB25-15DZ-J79C
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561586CDQ2KB25-15DZ-J79L
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561595CDQ2KB25-15DZ-J79LS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561604CDQ2KB25-15DZ-J79S
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561613CDQ2KB25-15DZ-M9B
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561622CDQ2KB25-15DZ-M9BAVL
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561631CDQ2KB25-15DZ-M9BL
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561647CDQ2KB25-15DZ-M9BLS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561656CDQ2KB25-15DZ-M9BS
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561665CDQ2KB25-15DZ-M9BV
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561674CDQ2KB25-15DZ-M9BVL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561683CDQ2KB25-15DZ-M9BVLS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561692CDQ2KB25-15DZ-M9BWVL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561701CDQ2KB25-15DZ-M9N
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561717CDQ2KB25-15DZ-M9NV
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561726CDQ2KB25-15DZ-M9NVL
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561735CDQ2KB25-15DZ-M9PL
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする