薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33561744CDQ2KB25-20DMZ
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
33561753CDQ2KB25-20DMZ-A73
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561762CDQ2KB25-20DMZ-A73HLS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561771CDQ2KB25-20DMZ-A73L
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561787CDQ2KB25-20DMZ-A73LS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561796CDQ2KB25-20DMZ-A73S
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561805CDQ2KB25-20DMZ-A73Z
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561814CDQ2KB25-20DMZ-A73ZS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561823CDQ2KB25-20DMZ-A93
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561832CDQ2KB25-20DMZ-A93LS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561841CDQ2KB25-20DMZ-A93S
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561857CDQ2KB25-20DMZ-A93V
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561866CDQ2KB25-20DMZ-A93VL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561875CDQ2KB25-20DMZ-A93VLS
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561884CDQ2KB25-20DMZ-A93VS
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561893CDQ2KB25-20DMZ-A93VZ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561902CDQ2KB25-20DMZ-A93VZS
11,690
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561911CDQ2KB25-20DMZ-F79WL
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561927CDQ2KB25-20DMZ-F7BAL
19,640
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561936CDQ2KB25-20DMZ-F7BAVLS
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561945CDQ2KB25-20DMZ-F7BV
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561954CDQ2KB25-20DMZ-F7BVL
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561963CDQ2KB25-20DMZ-F7NV
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561972CDQ2KB25-20DMZ-F7NWV
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561981CDQ2KB25-20DMZ-J79CZ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33561997CDQ2KB25-20DMZ-J79LS
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562006CDQ2KB25-20DMZ-M9B
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562015CDQ2KB25-20DMZ-M9BAL
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562024CDQ2KB25-20DMZ-M9BAVLS
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562033CDQ2KB25-20DMZ-M9BLS
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562042CDQ2KB25-20DMZ-M9BS
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562051CDQ2KB25-20DMZ-M9BV
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562067CDQ2KB25-20DMZ-M9BVL
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562076CDQ2KB25-20DMZ-M9NV
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562085CDQ2KB25-20DMZ-M9NWL
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562094CDQ2KB25-20DMZ-M9NWV
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする