曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-25DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-25DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33562977CDQ2KB25-25DZ
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562986CDQ2KB25-25DZ-A73
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33562995CDQ2KB25-25DZ-A73C
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563004CDQ2KB25-25DZ-A73CL
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563013CDQ2KB25-25DZ-A73H
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563022CDQ2KB25-25DZ-A73L
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563031CDQ2KB25-25DZ-A73LS
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563047CDQ2KB25-25DZ-A73Z
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563056CDQ2KB25-25DZ-A93
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563065CDQ2KB25-25DZ-A93L
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563074CDQ2KB25-25DZ-A93LS
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563083CDQ2KB25-25DZ-A93S
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563092CDQ2KB25-25DZ-A93V
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563101CDQ2KB25-25DZ-A93VL
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563117CDQ2KB25-25DZ-A93VLS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563126CDQ2KB25-25DZ-A93VZ
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563135CDQ2KB25-25DZ-F79
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563144CDQ2KB25-25DZ-F7BAL
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563153CDQ2KB25-25DZ-F7BVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563162CDQ2KB25-25DZ-F7BWVL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563171CDQ2KB25-25DZ-F7NVL
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563187CDQ2KB25-25DZ-F7NWV
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563196CDQ2KB25-25DZ-J79
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563205CDQ2KB25-25DZ-J79L
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563214CDQ2KB25-25DZ-J79W
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563223CDQ2KB25-25DZ-J79WL
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563232CDQ2KB25-25DZ-J79WS
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563241CDQ2KB25-25DZ-M9B
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563257CDQ2KB25-25DZ-M9BAL
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563266CDQ2KB25-25DZ-M9BL
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563275CDQ2KB25-25DZ-M9BV
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563284CDQ2KB25-25DZ-M9BVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563293CDQ2KB25-25DZ-M9BW
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563302CDQ2KB25-25DZ-M9BWL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563311CDQ2KB25-25DZ-M9BWS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563327CDQ2KB25-25DZ-M9BWVL
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563336CDQ2KB25-25DZ-M9N
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563345CDQ2KB25-25DZ-M9NL
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563354CDQ2KB25-25DZ-M9NVL
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33563363CDQ2KB25-25DZ-M9NWV
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする