薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-50DZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB25-50DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33564632CDQ2KB25-50DZ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564641CDQ2KB25-50DZ-A73
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564657CDQ2KB25-50DZ-A73CLS
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564666CDQ2KB25-50DZ-A73H
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564675CDQ2KB25-50DZ-A73HL
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564684CDQ2KB25-50DZ-A73L
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564693CDQ2KB25-50DZ-A73S
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564702CDQ2KB25-50DZ-A93
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564711CDQ2KB25-50DZ-A93L
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564727CDQ2KB25-50DZ-A93LS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564736CDQ2KB25-50DZ-A93V
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564745CDQ2KB25-50DZ-A93VL
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564754CDQ2KB25-50DZ-A93VS
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564763CDQ2KB25-50DZ-F7BAL
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564772CDQ2KB25-50DZ-F7BAVLS
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564781CDQ2KB25-50DZ-F7BV
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564797CDQ2KB25-50DZ-F7BWVL
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564806CDQ2KB25-50DZ-F7BWVSDPC
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564824CDQ2KB25-50DZ-J79
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564833CDQ2KB25-50DZ-J79L
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564842CDQ2KB25-50DZ-J79W
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564851CDQ2KB25-50DZ-M9B
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564867CDQ2KB25-50DZ-M9BAL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564876CDQ2KB25-50DZ-M9BAVLS
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564885CDQ2KB25-50DZ-M9BL
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564894CDQ2KB25-50DZ-M9BV
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564903CDQ2KB25-50DZ-M9BVL
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564912CDQ2KB25-50DZ-M9BW
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564921CDQ2KB25-50DZ-M9BWL
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564937CDQ2KB25-50DZ-M9BWVL
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33564946CDQ2KB25-50DZ-M9BWVSDPC
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31334854CDQ2KB25-50DZ-J79LS
14,030
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33564815CDQ2KB25-50DZ-F9BWVL
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする