曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-35DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB32-35DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33572962CDQ2KB32-35DZ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33572971CDQ2KB32-35DZ-A73
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33572987CDQ2KB32-35DZ-A73HL
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33572996CDQ2KB32-35DZ-A73L
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573005CDQ2KB32-35DZ-A73LS
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573014CDQ2KB32-35DZ-A73S
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573023CDQ2KB32-35DZ-A73Z
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573032CDQ2KB32-35DZ-A79WL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573041CDQ2KB32-35DZ-A80H
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573057CDQ2KB32-35DZ-A90
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573066CDQ2KB32-35DZ-A93
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573075CDQ2KB32-35DZ-A93L
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573084CDQ2KB32-35DZ-A93V
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573093CDQ2KB32-35DZ-A93VL
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573102CDQ2KB32-35DZ-A93VLS
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573111CDQ2KB32-35DZ-A93VS
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573127CDQ2KB32-35DZ-A93VZ
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573136CDQ2KB32-35DZ-F79
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573145CDQ2KB32-35DZ-F7BAL
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573154CDQ2KB32-35DZ-F7PWL
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573197CDQ2KB32-35DZ-J79
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573206CDQ2KB32-35DZ-J79LS
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573215CDQ2KB32-35DZ-J79W
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573224CDQ2KB32-35DZ-J79WL
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573233CDQ2KB32-35DZ-M9B
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573242CDQ2KB32-35DZ-M9BAL
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573251CDQ2KB32-35DZ-M9BL
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573267CDQ2KB32-35DZ-M9BLS
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573276CDQ2KB32-35DZ-M9BW
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573285CDQ2KB32-35DZ-M9BWL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573294CDQ2KB32-35DZ-M9N
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573303CDQ2KB32-35DZ-M9NV
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573312CDQ2KB32-35DZ-M9NWL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573321CDQ2KB32-35DZ-M9PWL
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33573163CDQ2KB32-35DZ-F9BAL
20,700
取扱い終了
返品不可
33573172CDQ2KB32-35DZ-F9BW
18,600
取扱い終了
返品不可
33573181CDQ2KB32-35DZ-F9NWL
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする