薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全123種類を絞り込む
ストローク(mm)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33578535CDQ2KB40-100DZ100
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578544CDQ2KB40-100DZ-A73100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578553CDQ2KB40-100DZ-A73H100
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578562CDQ2KB40-100DZ-A73L100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578571CDQ2KB40-100DZ-A73LS100
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578587CDQ2KB40-100DZ-A93100
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578596CDQ2KB40-100DZ-A93V100
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578605CDQ2KB40-100DZ-A93VL100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578614CDQ2KB40-100DZ-A93VL3100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578623CDQ2KB40-100DZ-A93VLS100
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578632CDQ2KB40-100DZ-F7BAL100
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578641CDQ2KB40-100DZ-F7BAL4100
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578657CDQ2KB40-100DZ-F7BVL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578666CDQ2KB40-100DZ-F7NWV100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578675CDQ2KB40-100DZ-J79100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578684CDQ2KB40-100DZ-J79W100
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578693CDQ2KB40-100DZ-J79WL100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578702CDQ2KB40-100DZ-M9B100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578711CDQ2KB40-100DZ-M9BAL100
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578727CDQ2KB40-100DZ-M9BS100
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578736CDQ2KB40-100DZ-M9BV100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578745CDQ2KB40-100DZ-M9BVL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578754CDQ2KB40-100DZ-M9BW100
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578763CDQ2KB40-100DZ-M9NWV100
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578772CDQ2KB40-10DZ10
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578781CDQ2KB40-10DZ-A7310
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578797CDQ2KB40-10DZ-A73C10
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578806CDQ2KB40-10DZ-A73L10
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578815CDQ2KB40-10DZ-A73LS10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578824CDQ2KB40-10DZ-A73S10
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578833CDQ2KB40-10DZ-A73Z10
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578842CDQ2KB40-10DZ-A9310
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578851CDQ2KB40-10DZ-A93L10
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578867CDQ2KB40-10DZ-A93S10
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578876CDQ2KB40-10DZ-A93V10
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578885CDQ2KB40-10DZ-A93VL10
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578894CDQ2KB40-10DZ-A93VLS10
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578903CDQ2KB40-10DZ-A93VS10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578912CDQ2KB40-10DZ-F7BAVLS10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578921CDQ2KB40-10DZ-F7BV10
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578937CDQ2KB40-10DZ-F7BVL10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578946CDQ2KB40-10DZ-F7NVL10
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578955CDQ2KB40-10DZ-J79C10
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578964CDQ2KB40-10DZ-M9BAVLS10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578973CDQ2KB40-10DZ-M9BV10
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578982CDQ2KB40-10DZ-M9BVL10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33578991CDQ2KB40-10DZ-M9BVLS10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33579007CDQ2KB40-10DZ-M9BWVLS10
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33579016CDQ2KB40-10DZ-M9NV10
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33579025CDQ2KB40-10DZ-M9NVL10
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする