薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-35DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-35DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
35
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33582044CDQ2KB40-35DZ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582053CDQ2KB40-35DZ-A73
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582062CDQ2KB40-35DZ-A73CL
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582071CDQ2KB40-35DZ-A73H
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582087CDQ2KB40-35DZ-A73HL
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582096CDQ2KB40-35DZ-A73L
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582105CDQ2KB40-35DZ-A73S
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582114CDQ2KB40-35DZ-A73Z
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582123CDQ2KB40-35DZ-A79WL
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582132CDQ2KB40-35DZ-A93
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582141CDQ2KB40-35DZ-A93L
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582157CDQ2KB40-35DZ-A93V
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582166CDQ2KB40-35DZ-A93VL
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582175CDQ2KB40-35DZ-A93VS
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582184CDQ2KB40-35DZ-F7BAL
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582193CDQ2KB40-35DZ-F7BALS
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582202CDQ2KB40-35DZ-F7BV
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582211CDQ2KB40-35DZ-F7NVLS
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582227CDQ2KB40-35DZ-J79L
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582236CDQ2KB40-35DZ-J79W
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582245CDQ2KB40-35DZ-M9B
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582254CDQ2KB40-35DZ-M9BAL
¥21,670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582263CDQ2KB40-35DZ-M9BALS
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582272CDQ2KB40-35DZ-M9BL
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582281CDQ2KB40-35DZ-M9BV
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582297CDQ2KB40-35DZ-M9BW
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582306CDQ2KB40-35DZ-M9BWL
¥20,020
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582315CDQ2KB40-35DZ-M9N
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582324CDQ2KB40-35DZ-M9NS
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33582333CDQ2KB40-35DZ-M9NVLS
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする