薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-75DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-75DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
75
取付支持形式
通し穴
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33583347CDQ2KB40-75DZ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583356CDQ2KB40-75DZ-A72
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583365CDQ2KB40-75DZ-A72L
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583374CDQ2KB40-75DZ-A73
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583383CDQ2KB40-75DZ-A73HL
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583392CDQ2KB40-75DZ-A73HZ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583401CDQ2KB40-75DZ-A73L
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583417CDQ2KB40-75DZ-A73L3
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583426CDQ2KB40-75DZ-A73LS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583435CDQ2KB40-75DZ-A73Z
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583444CDQ2KB40-75DZ-A93
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583453CDQ2KB40-75DZ-A93L
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583462CDQ2KB40-75DZ-A93S
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583471CDQ2KB40-75DZ-A93V
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583487CDQ2KB40-75DZ-A93VL
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583496CDQ2KB40-75DZ-A93VL3
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583505CDQ2KB40-75DZ-A93VLS
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583514CDQ2KB40-75DZ-F7BV
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583523CDQ2KB40-75DZ-F7BVL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583532CDQ2KB40-75DZ-F7BVS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583541CDQ2KB40-75DZ-J79
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583557CDQ2KB40-75DZ-J79CS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583566CDQ2KB40-75DZ-J79L
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583575CDQ2KB40-75DZ-J79W
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583584CDQ2KB40-75DZ-J79WZ
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583593CDQ2KB40-75DZ-J79Z
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583602CDQ2KB40-75DZ-M9B
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583611CDQ2KB40-75DZ-M9BL
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583627CDQ2KB40-75DZ-M9BV
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583636CDQ2KB40-75DZ-M9BVL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583645CDQ2KB40-75DZ-M9BVS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583654CDQ2KB40-75DZ-M9BW
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583663CDQ2KB40-75DZ-M9BWZ
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583672CDQ2KB40-75DZ-M9BZ
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33583681CDQ2KB40-75DZ-P3DWL
25,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする