曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33588161CDQ2KB50-50DMZ
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588177CDQ2KB50-50DMZ-A73
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588186CDQ2KB50-50DMZ-A73C
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588195CDQ2KB50-50DMZ-A73H
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588204CDQ2KB50-50DMZ-A73HL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588213CDQ2KB50-50DMZ-A73HLS
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588222CDQ2KB50-50DMZ-A73HS
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588231CDQ2KB50-50DMZ-A73L
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588247CDQ2KB50-50DMZ-A73LS
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588256CDQ2KB50-50DMZ-A73S
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588265CDQ2KB50-50DMZ-A73Z
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588274CDQ2KB50-50DMZ-A93
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588283CDQ2KB50-50DMZ-A93L
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588292CDQ2KB50-50DMZ-A93LS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588301CDQ2KB50-50DMZ-A93S
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588317CDQ2KB50-50DMZ-A93V
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588326CDQ2KB50-50DMZ-A93VL
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588335CDQ2KB50-50DMZ-A93VLS
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588344CDQ2KB50-50DMZ-A93VS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588353CDQ2KB50-50DMZ-F79L
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588362CDQ2KB50-50DMZ-F79W
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588371CDQ2KB50-50DMZ-F7BAL
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588387CDQ2KB50-50DMZ-F7BAVL
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588396CDQ2KB50-50DMZ-F7BV
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588405CDQ2KB50-50DMZ-F7BVL3
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588414CDQ2KB50-50DMZ-J79W
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588423CDQ2KB50-50DMZ-J79WL
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588432CDQ2KB50-50DMZ-M9B
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588441CDQ2KB50-50DMZ-M9BAL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588457CDQ2KB50-50DMZ-M9BAVL
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588466CDQ2KB50-50DMZ-M9BV
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588475CDQ2KB50-50DMZ-M9BVL
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588484CDQ2KB50-50DMZ-M9BW
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588493CDQ2KB50-50DMZ-M9BWL
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588502CDQ2KB50-50DMZ-M9NL
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588511CDQ2KB50-50DMZ-M9NW
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588527CDQ2KB50-50DMZ-M9PV
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588536CDQ2KB50-50DMZ-P3DWL
27,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする