薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-50DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB50-50DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33588545CDQ2KB50-50DZ
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588554CDQ2KB50-50DZ-A72
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588563CDQ2KB50-50DZ-A73
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588572CDQ2KB50-50DZ-A73C
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588581CDQ2KB50-50DZ-A73H
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588597CDQ2KB50-50DZ-A73HS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588606CDQ2KB50-50DZ-A73L
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588615CDQ2KB50-50DZ-A73LS
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588624CDQ2KB50-50DZ-A73Z
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588633CDQ2KB50-50DZ-A73ZS
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588642CDQ2KB50-50DZ-A80
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588651CDQ2KB50-50DZ-A90V
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588667CDQ2KB50-50DZ-A93
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588676CDQ2KB50-50DZ-A93L
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588685CDQ2KB50-50DZ-A93S
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588694CDQ2KB50-50DZ-A93V
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588703CDQ2KB50-50DZ-A93VL
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588712CDQ2KB50-50DZ-A93VLS
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588755CDQ2KB50-50DZ-J79CL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588764CDQ2KB50-50DZ-J79L
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588773CDQ2KB50-50DZ-J79W
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588782CDQ2KB50-50DZ-J79W4
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588791CDQ2KB50-50DZ-J79WL
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588807CDQ2KB50-50DZ-J79ZS
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588816CDQ2KB50-50DZ-M9B
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588825CDQ2KB50-50DZ-M9BL
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588834CDQ2KB50-50DZ-M9BV
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588843CDQ2KB50-50DZ-M9BVL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588852CDQ2KB50-50DZ-M9BW
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588861CDQ2KB50-50DZ-M9BW4
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588877CDQ2KB50-50DZ-M9BWL
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588886CDQ2KB50-50DZ-M9BWVL
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588895CDQ2KB50-50DZ-M9BZS
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588904CDQ2KB50-50DZ-M9PVL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33588721CDQ2KB50-50DZ-F9BWL
23,200
取扱い終了
返品不可
33588737CDQ2KB50-50DZ-F9BWV
22,600
取扱い終了
返品不可
33588746CDQ2KB50-50DZ-F9BWVL
23,200
取扱い終了
返品不可
33588913CDQ2KB50-50DZ-P3DWL
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする