曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB63-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB63-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33590916CDQ2KB63-100DZ100
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590925CDQ2KB63-100DZ-A73100
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590934CDQ2KB63-100DZ-A73H100
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590943CDQ2KB63-100DZ-A73HL100
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590952CDQ2KB63-100DZ-A73L100
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590961CDQ2KB63-100DZ-A73Z100
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590977CDQ2KB63-100DZ-A79WL100
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590986CDQ2KB63-100DZ-A93100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33590995CDQ2KB63-100DZ-A93L100
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591004CDQ2KB63-100DZ-A93V100
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591013CDQ2KB63-100DZ-A93VL100
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591022CDQ2KB63-100DZ-F79WS100
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591031CDQ2KB63-100DZ-F7BVL100
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591065CDQ2KB63-100DZ-J79W100
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591074CDQ2KB63-100DZ-M9BAL3100
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591083CDQ2KB63-100DZ-M9BL100
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591092CDQ2KB63-100DZ-M9BV100
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591101CDQ2KB63-100DZ-M9BVL100
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591117CDQ2KB63-100DZ-M9BW100
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591126CDQ2KB63-100DZ-M9BWL100
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591135CDQ2KB63-10DZ10
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591144CDQ2KB63-10DZ-A7310
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591153CDQ2KB63-10DZ-A73L10
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591162CDQ2KB63-10DZ-A73LS10
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591171CDQ2KB63-10DZ-A73S10
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591187CDQ2KB63-10DZ-A9310
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591196CDQ2KB63-10DZ-A93V10
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591205CDQ2KB63-10DZ-A93VL10
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591214CDQ2KB63-10DZ-A93VLS10
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591223CDQ2KB63-10DZ-A93VS10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591232CDQ2KB63-10DZ-F7BV10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591241CDQ2KB63-10DZ-F7NV10
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591257CDQ2KB63-10DZ-M9BV10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591266CDQ2KB63-10DZ-M9BVL10
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591275CDQ2KB63-10DZ-M9NV10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33591284CDQ2KB63-13DZ-A93VL13
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591293CDQ2KB63-15DZ15
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591302CDQ2KB63-15DZ-A7315
21,120
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591311CDQ2KB63-15DZ-A73HZ15
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591327CDQ2KB63-15DZ-A73L15
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591336CDQ2KB63-15DZ-A93LS15
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591345CDQ2KB63-15DZ-A93V15
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591354CDQ2KB63-15DZ-A93VL15
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591363CDQ2KB63-15DZ-F79L15
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591372CDQ2KB63-15DZ-F7BWV15
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591381CDQ2KB63-15DZ-F7BWVL15
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591406CDQ2KB63-15DZ-M9BVL15
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591415CDQ2KB63-15DZ-M9BWV15
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591424CDQ2KB63-15DZ-M9BWVL15
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33591433CDQ2KB63-15DZ-M9NL15
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする