曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~25~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~25~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33598354CQ2KB25-2DFM2ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598363CQ2KB25-35DF35ヘッド側インロー付
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598372CQ2KB25-35DFM35ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
8,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598381CQ2KB25-36DM36ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598397CQ2KB25-3DFM3ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598406CQ2KB25-4DFM4ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33598415CQ2KB25-5DF5ヘッド側インロー付
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする