薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~32~) - SMC

全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全59種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
59種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33598424CQ2KB32-100DFMZ100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじRc
13,97012,980
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598433CQ2KB32-100DMZ100ロッド先端おねじRc
13,97012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598442CQ2KB32-100DZ100ロッド先端めねじRc
13,59012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598451CQ2KB32-10DFZ10ヘッド側インロー付Rc
8,2507,498
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598467CQ2KB32-10DMZ10ロッド先端おねじRc
8,6407,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598476CQ2KB32-10DZ10ロッド先端めねじRc
8,2507,498
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598485CQ2KB32-15DFZ15ヘッド側インロー付Rc
8,8007,698
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598494CQ2KB32-15DMZ15ロッド先端おねじRc
9,1908,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598503CQ2KB32-15DZ15ロッド先端めねじRc
8,8007,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598512CQ2KB32-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじRc
9,7908,898
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598521CQ2KB32-20DFZ20ヘッド側インロー付Rc
9,4108,498
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598537CQ2KB32-20DMZ20ロッド先端おねじRc
9,7908,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598546CQ2KB32-20DZ20ロッド先端めねじRc
9,4108,498
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598555CQ2KB32-25DFZ25ヘッド側インロー付Rc
9,5708,698
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598564CQ2KB32-25DMZ25ロッド先端おねじRc
9,9608,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598573CQ2KB32-25DZ25ロッド先端めねじRc
9,5708,698
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598582CQ2KB32-2DFZ2ヘッド側インロー付Rc
7,9807,298
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598591CQ2KB32-2DZ2ロッド先端めねじRc
7,9807,298
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598607CQ2KB32-30DFMZ30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじRc
10,1209,198
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598616CQ2KB32-30DFZ30ヘッド側インロー付Rc
9,7408,898
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598625CQ2KB32-30DMZ30ロッド先端おねじRc
10,1209,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
33598634CQ2KB32-30DZ30ロッド先端めねじRc
9,7408,898
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598643CQ2KB32-31DMZ31ロッド先端おねじRc
10,2909,398
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598652CQ2KB32-35DFZ35ヘッド側インロー付Rc
9,9008,798
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598661CQ2KB32-35DMZ35ロッド先端おねじRc
10,2909,398
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598677CQ2KB32-35DZ35ロッド先端めねじRc
9,9008,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598686CQ2KB32-37DZ37ロッド先端めねじRc
10,0708,898
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598695CQ2KB32-40DFZ40ヘッド側インロー付Rc
10,0708,898
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598704CQ2KB32-40DMZ40ロッド先端おねじRc
10,4509,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598713CQ2KB32-40DZ40ロッド先端めねじRc
10,0708,898
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
33598722CQ2KB32-45DMZ45ロッド先端おねじRc
10,7309,698
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598731CQ2KB32-45DZ45ロッド先端めねじRc
10,3409,398
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598747CQ2KB32-4DZ4ロッド先端めねじRc
7,9807,298
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598756CQ2KB32-50DFMZ50ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじRc
11,0009,998
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598765CQ2KB32-50DMZ50ロッド先端おねじRc
11,0009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
33598774CQ2KB32-50DZ50ロッド先端めねじRc
10,6209,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
33598783CQ2KB32-55DMZ55ロッド先端おねじRc
12,87011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598792CQ2KB32-5DMZ5ロッド先端おねじRc
8,3607,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33598801CQ2KB32-5DZ5ロッド先端めねじRc
7,9807,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
33598817CQ2KB32-60DMZ60ロッド先端おねじRc
12,87011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598826CQ2KB32-60DZ60ロッド先端めねじRc
12,49011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598835CQ2KB32-63DZ63ロッド先端めねじRc
12,49011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598844CQ2KB32-6DMZ6ロッド先端おねじRc
8,6407,698
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598853CQ2KB32-70DZ70ロッド先端めねじRc
12,49011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598862CQ2KB32-75DFMZ75ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじRc
12,87011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598871CQ2KB32-75DFZ75ヘッド側インロー付Rc
12,49011,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598887CQ2KB32-75DMZ75ロッド先端おねじRc
12,87011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33598896CQ2KB32-75DZ75ロッド先端めねじRc
12,49010,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り4点です
33598905CQ2KB32-8DZ8ロッド先端めねじRc
8,2507,498
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
33598914CQ2KB32-90DZ90ロッド先端めねじRc
13,59012,980
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする