薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全151種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
ポートねじの種類
151種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33599011CQ2KA40-100DMZ100両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599027CQ2KA40-100DZ100両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599036CQ2KA40-10DMZ10両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599045CQ2KA40-10DZ10両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599054CQ2KA40-15DMZ15両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
10,230
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599063CQ2KA40-15DZ15両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599072CQ2KA40-20DMZ20両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599081CQ2KA40-20DZ20両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599097CQ2KA40-25DFZ25両端タップヘッド側インロー付両端タップRc
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599106CQ2KA40-25DMZ25両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599115CQ2KA40-25DZ25両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599124CQ2KA40-2DMZ2両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599133CQ2KA40-30DMZ30両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599142CQ2KA40-30DZ30両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
10,840
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599151CQ2KA40-35DMZ35両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599167CQ2KA40-35DZ35両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599176CQ2KA40-40DMZ40両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599185CQ2KA40-40DZ40両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599194CQ2KA40-45DMZ45両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,830
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599203CQ2KA40-45DZ45両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599212CQ2KA40-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599221CQ2KA40-50DZ50両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599237CQ2KA40-5DFZ5両端タップヘッド側インロー付両端タップRc
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599246CQ2KA40-5DMZ5両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599255CQ2KA40-5DZ5両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
8,800
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599264CQ2KA40-60DZ60両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599273CQ2KA40-70DZ70両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599282CQ2KA40-75DMZ75両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599291CQ2KA40-75DZ75両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599307CQ2KA40-80DMZ80両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599316CQ2KA40-80DZ80両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599325CQ2KA40F-15DZ15両端タップロッド先端めねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599334CQ2KA40F-20DZ20両端タップロッド先端めねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599343CQ2KB40-100DMZ100通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599352CQ2KB40-100DZ100通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599361CQ2KB40-10DFMZ10通し穴ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ通し穴Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599377CQ2KB40-10DFZ10通し穴ヘッド側インロー付通し穴Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599386CQ2KB40-10DMZ10通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599395CQ2KB40-10DZ10通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599404CQ2KB40-15DMZ15通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599413CQ2KB40-15DZ15通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599422CQ2KB40-20DFZ20通し穴ヘッド側インロー付通し穴Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599431CQ2KB40-20DMZ20通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
33599447CQ2KB40-20DZ20通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599456CQ2KB40-25DFMZ25通し穴ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ通し穴Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599465CQ2KB40-25DMZ25通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599474CQ2KB40-25DZ25通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33599483CQ2KB40-30DFZ30通し穴ヘッド側インロー付通し穴Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
33599492CQ2KB40-30DMZ30通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
11,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
33599501CQ2KB40-30DZ30通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする