曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全111種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
ポートねじの種類
111種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ボディオプション
取付金具
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33600524CQ2KA50-100DMZ100両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
16,890
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600533CQ2KA50-100DZ100両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600542CQ2KA50-10DMZ10両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,720
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600551CQ2KA50-10DZ10両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,280
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600567CQ2KA50-15DFZ15両端タップヘッド側インロー付両端タップRc
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600576CQ2KA50-15DMZ15両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,880
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600585CQ2KA50-15DZ15両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600594CQ2KA50-20DMZ20両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600603CQ2KA50-20DZ20両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33600612CQ2KA50-25DMZ25両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
12,540
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600621CQ2KA50-25DZ25両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600637CQ2KA50-30DMZ30両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
13,040
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600646CQ2KA50-30DZ30両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600655CQ2KA50-35DMZ35両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
13,310
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600664CQ2KA50-35DZ35両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600673CQ2KA50-40DMZ40両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
13,480
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600682CQ2KA50-40DZ40両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
13,040
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600691CQ2KA50-45DZ45両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
13,370
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600707CQ2KA50-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
14,140
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600716CQ2KA50-50DZ50両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
13,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600725CQ2KA50-5DMZ5両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
11,720
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600734CQ2KA50-60DZ60両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
15,070
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600743CQ2KA50-75DMZ75両端タップロッド先端おねじ両端タップRc
15,510
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600752CQ2KA50-75DZ75両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
15,070
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600761CQ2KA50-90DZ90両端タップロッド先端めねじ両端タップRc
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600777CQ2KA50F-15DZ15両端タップロッド先端めねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600786CQ2KA50F-30DMZ30両端タップロッド先端おねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
14,080
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600795CQ2KA50F-30DZ30両端タップロッド先端めねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
13,640
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600804CQ2KA50F-50DMZ50両端タップロッド先端おねじ両端タップワンタッチ管継手内蔵形
15,180
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600813CQ2KB50-100DMZ100通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
16,890
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600822CQ2KB50-100DZ100通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600831CQ2KB50-10DMZ10通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600847CQ2KB50-10DZ10通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600856CQ2KB50-15DMZ15通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
11,880
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600865CQ2KB50-15DZ15通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
33600874CQ2KB50-20DFZ20通し穴ヘッド側インロー付通し穴Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600883CQ2KB50-20DMZ20通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600892CQ2KB50-20DZ20通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600901CQ2KB50-25DMZ25通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600917CQ2KB50-25DZ25通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
12,100
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600926CQ2KB50-30DFZ30通し穴ヘッド側インロー付通し穴Rc
12,600
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600935CQ2KB50-30DMZ30通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33600944CQ2KB50-30DZ30通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600953CQ2KB50-35DMZ35通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600962CQ2KB50-35DZ35通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600971CQ2KB50-40DMZ40通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
13,480
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33600987CQ2KB50-40DZ40通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33600996CQ2KB50-45DMZ45通し穴ロッド先端おねじ通し穴Rc
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
33601005CQ2KB50-45DZ45通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
13,370
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
33601014CQ2KB50-49DZ49通し穴ロッド先端めねじ通し穴Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする