薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~20~)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
- 形式
- エアハイドロタイプ
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動両ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 給油
- 不要(無給油)
- オートスイッチ取付溝
- 2面
- ポートねじの種類
- Mねじ
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
取付支持形式
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


















