薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA16-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA16-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全31種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602597CDQ2WA16-10DCMZ10
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623597CDQ2WA16-10DCMZ-A73L10
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623606CDQ2WA16-10DCMZ-A93VL10
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623615CDQ2WA16-10DCMZ-J79C10
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623624CDQ2WA16-15DCMZ15
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623633CDQ2WA16-15DCMZ-A7315
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623642CDQ2WA16-15DCMZ-A93V15
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623651CDQ2WA16-20DCMZ20
¥9,410
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623667CDQ2WA16-20DCMZ-A7320
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623676CDQ2WA16-20DCMZ-A73L20
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623685CDQ2WA16-20DCMZ-A93V20
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623694CDQ2WA16-20DCMZ-A93VL20
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623703CDQ2WA16-20DCMZ-F79LS20
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623712CDQ2WA16-20DCMZ-F7BAL20
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623721CDQ2WA16-20DCMZ-F7BV20
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623737CDQ2WA16-20DCMZ-M9BAL20
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623746CDQ2WA16-20DCMZ-M9BL20
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623755CDQ2WA16-20DCMZ-M9BV20
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623764CDQ2WA16-20DCMZ-M9NLS20
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623773CDQ2WA16-20DCMZ-M9NV20
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623782CDQ2WA16-25DCMZ-A7325
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623791CDQ2WA16-25DCMZ-A93V25
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623807CDQ2WA16-25DCMZ-M9BL25
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623816CDQ2WA16-25DCMZ-M9BWVL25
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33623825CDQ2WA16-30DCMZ30
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623834CDQ2WA16-30DCMZ-A7330
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623843CDQ2WA16-30DCMZ-A73HL30
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623852CDQ2WA16-30DCMZ-A76HLS30
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623861CDQ2WA16-30DCMZ-A93L30
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623877CDQ2WA16-30DCMZ-A93V30
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623886CDQ2WA16-30DCMZ-A96LS30
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする