薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA16-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA16-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全81種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602606CDQ2WA16-10DMZ10
¥6,270
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
33623895CDQ2WA16-10DMZ-A73L10
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623904CDQ2WA16-10DMZ-A73S10
¥8,420
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623913CDQ2WA16-10DMZ-A93L10
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623922CDQ2WA16-10DMZ-A93VL10
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623931CDQ2WA16-10DMZ-A93VS10
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623947CDQ2WA16-10DMZ-F7BV10
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623956CDQ2WA16-10DMZ-F7BVL10
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623965CDQ2WA16-10DMZ-F7NV10
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623974CDQ2WA16-10DMZ-J79CL10
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623983CDQ2WA16-10DMZ-M9BV10
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33623992CDQ2WA16-10DMZ-M9BVL10
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624001CDQ2WA16-10DMZ-M9NV10
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624017CDQ2WA16-15DMZ15
¥6,770
¥5,998
¥6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624026CDQ2WA16-15DMZ-A7215
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624035CDQ2WA16-15DMZ-A73L15
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624044CDQ2WA16-15DMZ-A73ZS15
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624053CDQ2WA16-15DMZ-A76HL15
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624062CDQ2WA16-15DMZ-A93V15
¥10,840
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624071CDQ2WA16-15DMZ-A93VL15
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624087CDQ2WA16-15DMZ-A93VZS15
¥9,490
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624096CDQ2WA16-15DMZ-A96L15
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624105CDQ2WA16-15DMZ-F7BAVL15
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624114CDQ2WA16-15DMZ-F7BAVLS15
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624123CDQ2WA16-15DMZ-F7BVL15
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624132CDQ2WA16-15DMZ-F7BWVL15
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624141CDQ2WA16-15DMZ-M9BAVL15
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624157CDQ2WA16-15DMZ-M9BAVLS15
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624166CDQ2WA16-15DMZ-M9BVL15
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624175CDQ2WA16-15DMZ-M9BWVL15
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624184CDQ2WA16-15DMZ-M9N15
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624193CDQ2WA16-20DMZ20
¥7,650
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624202CDQ2WA16-20DMZ-A7320
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624211CDQ2WA16-20DMZ-A73HL20
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624227CDQ2WA16-20DMZ-A73L20
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624236CDQ2WA16-20DMZ-A93L20
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624245CDQ2WA16-20DMZ-A93V20
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624254CDQ2WA16-20DMZ-A93VL20
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624263CDQ2WA16-20DMZ-F7BVL20
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624272CDQ2WA16-20DMZ-J7920
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624281CDQ2WA16-20DMZ-J79WSDPC20
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624297CDQ2WA16-20DMZ-M9B20
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624306CDQ2WA16-20DMZ-M9BVL20
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624315CDQ2WA16-20DMZ-M9BWSDPC20
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624324CDQ2WA16-25DMZ25
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624333CDQ2WA16-25DMZ-A7325
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624342CDQ2WA16-25DMZ-A73L25
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624351CDQ2WA16-25DMZ-A93V25
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624367CDQ2WA16-25DMZ-A93VL25
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624376CDQ2WA16-25DMZ-F7BV25
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする