薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全47種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602615CDQ2WA20-10DCZ10ラバークッション
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624692CDQ2WA20-10DCZ-F7NVL10ラバークッション
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624701CDQ2WA20-10DCZ-M9NVL10ラバークッション
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33624717CDQ2WA20-15DCZ15ラバークッション
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624726CDQ2WA20-15DCZ-A7315ラバークッション
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624735CDQ2WA20-15DCZ-F7BVL15ラバークッション
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624744CDQ2WA20-15DCZ-M9BVL15ラバークッション
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624753CDQ2WA20-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624762CDQ2WA20-20DCMZ-A7220ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624771CDQ2WA20-20DCMZ-A73L20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624787CDQ2WA20-20DCMZ-A93VL20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624796CDQ2WA20-20DCZ20ラバークッション
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624805CDQ2WA20-20DCZ-J79WL320ラバークッション
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624814CDQ2WA20-20DCZ-M9BWL320ラバークッション
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624823CDQ2WA20-25DCMZ-A93V25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624832CDQ2WA20-25DCZ25ラバークッション
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624841CDQ2WA20-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624857CDQ2WA20-30DCMZ-A93L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624866CDQ2WA20-30DCMZ-J79W30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624875CDQ2WA20-30DCMZ-M9BW30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624884CDQ2WA20-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624893CDQ2WA20-35DCZ35ラバークッション
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624902CDQ2WA20-35DCZ-A73HL35ラバークッション
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624911CDQ2WA20-35DCZ-A93L35ラバークッション
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624927CDQ2WA20-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624936CDQ2WA20-40DCMZ-A93V40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624945CDQ2WA20-40DCZ40ラバークッション
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624954CDQ2WA20-40DCZ-A73LS40ラバークッション
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624963CDQ2WA20-40DCZ-A93VLS40ラバークッション
¥13,090
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624972CDQ2WA20-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624981CDQ2WA20-45DCZ-A93VL45ラバークッション
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33624997CDQ2WA20-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625006CDQ2WA20-50DCMZ-F79Z50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625015CDQ2WA20-50DCMZ-F7BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625024CDQ2WA20-50DCMZ-J79L50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625033CDQ2WA20-50DCMZ-M9BL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625042CDQ2WA20-50DCMZ-M9BWVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625051CDQ2WA20-50DCMZ-M9NZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625067CDQ2WA20-50DCZ50ラバークッション
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625076CDQ2WA20-50DCZ-A80LS50ラバークッション
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625085CDQ2WA20-50DCZ-A90VLS50ラバークッション
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625094CDQ2WA20-50DCZ-F7BWVL50ラバークッション
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625103CDQ2WA20-50DCZ-M9BVL50ラバークッション
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625112CDQ2WA20-50DCZ-M9BWVL50ラバークッション
¥18,650
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625121CDQ2WA20-5DCMZ5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625137CDQ2WA20-5DCZ5ラバークッション
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625146CDQ2WA20-5DCZ-M9BV5ラバークッション
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする