薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全73種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602624CDQ2WA20-10DMZ10
¥7,480
¥6,798
¥7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625155CDQ2WA20-10DMZ-A7310
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625164CDQ2WA20-10DMZ-A93V10
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625173CDQ2WA20-10DMZ-F7BV10
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625182CDQ2WA20-10DMZ-M9BV10
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625191CDQ2WA20-15DMZ15
¥7,920
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625207CDQ2WA20-15DMZ-F7BVL15
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625216CDQ2WA20-15DMZ-M9BL15
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625225CDQ2WA20-15DMZ-M9BVL15
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625234CDQ2WA20-20DMZ20
¥8,200
¥7,498
¥8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625243CDQ2WA20-20DMZ-A7320
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625252CDQ2WA20-20DMZ-A73L20
¥13,150
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625261CDQ2WA20-20DMZ-A93V20
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625277CDQ2WA20-20DMZ-A93VL20
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625286CDQ2WA20-20DMZ-F7BV20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625295CDQ2WA20-20DMZ-F7BVL20
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625304CDQ2WA20-20DMZ-J79L20
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625313CDQ2WA20-20DMZ-M9B20
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625322CDQ2WA20-20DMZ-M9BL20
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625331CDQ2WA20-20DMZ-M9BV20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625347CDQ2WA20-20DMZ-M9BVL20
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625356CDQ2WA20-25DMZ25
¥8,530
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625365CDQ2WA20-25DMZ-A7325
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625374CDQ2WA20-25DMZ-A9325
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625383CDQ2WA20-25DMZ-A93V25
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625392CDQ2WA20-25DMZ-M9BWV25
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625401CDQ2WA20-25DMZ-M9BWVL25
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625417CDQ2WA20-30DMZ30
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625426CDQ2WA20-30DMZ-A73L30
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625435CDQ2WA20-30DMZ-A9330
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625444CDQ2WA20-30DMZ-A93L30
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625453CDQ2WA20-30DMZ-A93VL30
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625462CDQ2WA20-30DMZ-F7BAVL30
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625471CDQ2WA20-30DMZ-F7BVL330
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625487CDQ2WA20-30DMZ-F7BWVL30
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625496CDQ2WA20-30DMZ-J7930
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625505CDQ2WA20-30DMZ-M9B30
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625514CDQ2WA20-30DMZ-M9BAVL30
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625523CDQ2WA20-30DMZ-M9BVL330
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625532CDQ2WA20-30DMZ-M9BWVL30
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625541CDQ2WA20-35DMZ35
¥9,130
¥8,198
¥9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625557CDQ2WA20-35DMZ-A7335
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625566CDQ2WA20-35DMZ-A93V35
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625575CDQ2WA20-35DMZ-F7NV35
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625584CDQ2WA20-35DMZ-J79L35
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625593CDQ2WA20-35DMZ-M9BL35
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625602CDQ2WA20-35DMZ-M9NV35
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33625611CDQ2WA20-40DMZ-A7340
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625627CDQ2WA20-40DMZ-A73C40
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625636CDQ2WA20-40DMZ-A73HL40
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする