薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA20-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全58種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602633CDQ2WA20-10DZ-A7310
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625873CDQ2WA20-10DZ-A73S10
¥9,080
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625882CDQ2WA20-10DZ-A93V10
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625891CDQ2WA20-10DZ-A93VS10
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625907CDQ2WA20-10DZ-F7BVL10
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625916CDQ2WA20-10DZ-M9BVL10
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625925CDQ2WA20-10DZ-M9NVS10
¥10,180
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33625934CDQ2WA20-15DZ15
¥7,370
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625943CDQ2WA20-15DZ-A7315
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625952CDQ2WA20-15DZ-A73L15
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625961CDQ2WA20-15DZ-A93V15
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625977CDQ2WA20-15DZ-A93VL15
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625986CDQ2WA20-15DZ-A93VS15
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33625995CDQ2WA20-15DZ-J79L15
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626004CDQ2WA20-15DZ-M9BL15
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626013CDQ2WA20-20DZ20
¥7,650
¥6,598
¥7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
33626022CDQ2WA20-20DZ-A7320
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33626031CDQ2WA20-20DZ-A93V20
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33626047CDQ2WA20-25DZ25
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626056CDQ2WA20-25DZ-A7325
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626065CDQ2WA20-25DZ-A73L25
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626074CDQ2WA20-25DZ-A93V25
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626083CDQ2WA20-25DZ-A93VL25
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626092CDQ2WA20-25DZ-F7BV25
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626101CDQ2WA20-25DZ-J7925
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626117CDQ2WA20-25DZ-M9B25
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626126CDQ2WA20-25DZ-M9BL25
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626135CDQ2WA20-25DZ-M9BV25
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626144CDQ2WA20-30DZ30
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626153CDQ2WA20-30DZ-A73L30
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626162CDQ2WA20-30DZ-A80CL30
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626171CDQ2WA20-30DZ-A93VL30
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626187CDQ2WA20-30DZ-A93VS30
¥10,070
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626196CDQ2WA20-30DZ-M9BL30
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626205CDQ2WA20-30DZ-M9BV30
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626214CDQ2WA20-35DZ35
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626223CDQ2WA20-35DZ-A73L35
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626232CDQ2WA20-35DZ-A93VL35
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626241CDQ2WA20-35DZ-F7BAL335
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626257CDQ2WA20-35DZ-F7BVL35
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626266CDQ2WA20-35DZ-F7BWVL35
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626275CDQ2WA20-35DZ-J7935
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626284CDQ2WA20-35DZ-M9B35
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626293CDQ2WA20-35DZ-M9BAL335
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626302CDQ2WA20-35DZ-M9BVL35
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626311CDQ2WA20-35DZ-M9BWVL35
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626327CDQ2WA20-35DZ-M9PZ35
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626336CDQ2WA20-40DZ40
¥8,970
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626345CDQ2WA20-40DZ-A73C40
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626354CDQ2WA20-40DZ-J7940
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする