薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全35種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602651CDQ2WA25-10DCZ10
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626783CDQ2WA25-10DCZ-F7BWVLS10
¥15,020
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626792CDQ2WA25-10DCZ-M9BVL10
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626801CDQ2WA25-10DCZ-M9BVLS10
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626817CDQ2WA25-10DCZ-M9BWVLS10
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626826CDQ2WA25-15DCZ15
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626835CDQ2WA25-15DCZ-A73L15
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626844CDQ2WA25-15DCZ-A93VL15
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626853CDQ2WA25-20DCZ20
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626862CDQ2WA25-20DCZ-J7920
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626871CDQ2WA25-20DCZ-M9B20
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626887CDQ2WA25-20DCZ-M9BLS20
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626896CDQ2WA25-25DCZ25
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626905CDQ2WA25-25DCZ-A73L25
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626914CDQ2WA25-25DCZ-A73S25
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626923CDQ2WA25-25DCZ-A93VL25
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626932CDQ2WA25-25DCZ-A93VS25
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626941CDQ2WA25-30DCZ30
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33626957CDQ2WA25-35DCZ35
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626966CDQ2WA25-35DCZ-A73L35
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626975CDQ2WA25-35DCZ-A73ZS35
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626984CDQ2WA25-35DCZ-A93VL35
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33626993CDQ2WA25-35DCZ-A93VZS35
¥14,550
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627002CDQ2WA25-40DCZ40
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627011CDQ2WA25-40DCZ-A73L40
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627027CDQ2WA25-40DCZ-A93VL40
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627036CDQ2WA25-40DCZ-J79W40
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627045CDQ2WA25-40DCZ-M9BW40
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627054CDQ2WA25-40DCZ-M9NVL40
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627063CDQ2WA25-45DCZ45
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627072CDQ2WA25-50DCZ-A73L50
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627081CDQ2WA25-50DCZ-A93VL50
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627097CDQ2WA25-50DCZ-J79WL50
¥21,890
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627106CDQ2WA25-50DCZ-M9BVL50
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627115CDQ2WA25-50DCZ-M9BWL50
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする