薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA25-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
両端タップ
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全64種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602667CDQ2WA25-10DMZ-A73LS10
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627124CDQ2WA25-10DMZ-A93VLS10
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627133CDQ2WA25-10DMZ-F7BV10
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627142CDQ2WA25-10DMZ-J79C10
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627151CDQ2WA25-10DMZ-M9BV10
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627167CDQ2WA25-10DMZ-M9NV10
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627176CDQ2WA25-15DMZ15
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627185CDQ2WA25-15DMZ-A7315
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627194CDQ2WA25-15DMZ-A73L15
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627203CDQ2WA25-15DMZ-A93V15
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627212CDQ2WA25-15DMZ-A93VL15
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627221CDQ2WA25-15DMZ-F7BVL15
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627237CDQ2WA25-15DMZ-M9BVL15
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627246CDQ2WA25-15DMZ-M9NVL15
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627255CDQ2WA25-20DMZ20
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627264CDQ2WA25-20DMZ-A7320
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627273CDQ2WA25-20DMZ-A93V20
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627282CDQ2WA25-20DMZ-F7BAL20
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627291CDQ2WA25-20DMZ-F7NWVL20
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627307CDQ2WA25-20DMZ-J79WL20
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627316CDQ2WA25-20DMZ-M9B20
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627325CDQ2WA25-20DMZ-M9BAL20
¥18,480
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627334CDQ2WA25-20DMZ-M9BWL20
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627343CDQ2WA25-20DMZ-M9NWVL20
¥17,490
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33627352CDQ2WA25-25DMZ25
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627361CDQ2WA25-25DMZ-A7325
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627377CDQ2WA25-25DMZ-A93V25
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627386CDQ2WA25-25DMZ-F7NVZ25
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627395CDQ2WA25-25DMZ-M9NVZ25
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627404CDQ2WA25-30DMZ30
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627413CDQ2WA25-30DMZ-A73CL30
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627422CDQ2WA25-30DMZ-A73H30
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627431CDQ2WA25-30DMZ-A9330
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627447CDQ2WA25-30DMZ-F7BV30
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627456CDQ2WA25-30DMZ-J79W30
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627465CDQ2WA25-30DMZ-M9BV30
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627474CDQ2WA25-30DMZ-M9BVLS30
¥14,080
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627483CDQ2WA25-30DMZ-M9BW30
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627492CDQ2WA25-35DMZ35
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627501CDQ2WA25-35DMZ-F79L35
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627517CDQ2WA25-35DMZ-M9N35
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627526CDQ2WA25-35DMZ-M9NL35
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627535CDQ2WA25-40DMZ40
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627544CDQ2WA25-40DMZ-A73L40
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627553CDQ2WA25-40DMZ-A93VL40
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627562CDQ2WA25-40DMZ-F7BVL40
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627571CDQ2WA25-40DMZ-M9BVL40
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627587CDQ2WA25-50DMZ50
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627596CDQ2WA25-50DMZ-A7350
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33627605CDQ2WA25-50DMZ-A73H50
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする