曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602773CDQ2WA50-100DCMZ100
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639767CDQ2WA50-100DCMZ-A73H100
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639776CDQ2WA50-100DCMZ-A93100
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639785CDQ2WA50-100DCMZ-A93L100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639794CDQ2WA50-100DCMZ-A93VL100
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639803CDQ2WA50-100DCMZ-J79WL100
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639812CDQ2WA50-100DCMZ-M9B100
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639821CDQ2WA50-100DCMZ-M9BL100
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639837CDQ2WA50-100DCMZ-M9BWL100
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639846CDQ2WA50-10DCMZ10
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639855CDQ2WA50-10DCMZ-A73S10
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639864CDQ2WA50-10DCMZ-A93L10
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639873CDQ2WA50-10DCMZ-A93VS10
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639882CDQ2WA50-15DCMZ15
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639891CDQ2WA50-20DCMZ-A7320
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639907CDQ2WA50-20DCMZ-A73HL20
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639916CDQ2WA50-20DCMZ-A93L20
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639925CDQ2WA50-20DCMZ-A93V20
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639934CDQ2WA50-20DCMZ-M9B20
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639943CDQ2WA50-25DCMZ25
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639952CDQ2WA50-25DCMZ-A73L25
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639961CDQ2WA50-25DCMZ-A93VL25
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639977CDQ2WA50-25DCMZ-M9BWSDPC25
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639986CDQ2WA50-25DCMZ-M9BZ25
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33639995CDQ2WA50-30DCMZ30
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640004CDQ2WA50-30DCMZ-A73ZS30
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640013CDQ2WA50-30DCMZ-A93L30
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640022CDQ2WA50-30DCMZ-A93LS30
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640031CDQ2WA50-30DCMZ-F7BWVL30
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640047CDQ2WA50-30DCMZ-M9BL30
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640056CDQ2WA50-30DCMZ-M9BWSDPC30
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640065CDQ2WA50-30DCMZ-M9BWVL30
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640074CDQ2WA50-35DCMZ35
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640083CDQ2WA50-35DCMZ-A73H35
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640092CDQ2WA50-35DCMZ-A73L35
28,770
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640101CDQ2WA50-35DCMZ-A9335
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640117CDQ2WA50-35DCMZ-A93VL35
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640126CDQ2WA50-35DCMZ-M9BL435
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640135CDQ2WA50-40DCMZ40
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640144CDQ2WA50-40DCMZ-A73H40
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640153CDQ2WA50-40DCMZ-A9340
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640162CDQ2WA50-40DCMZ-A93V40
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640171CDQ2WA50-40DCMZ-F7BV40
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640187CDQ2WA50-40DCMZ-F7BVS40
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640196CDQ2WA50-40DCMZ-M9BL340
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640205CDQ2WA50-40DCMZ-M9BV40
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640214CDQ2WA50-40DCMZ-M9BVS40
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640223CDQ2WA50-45DCMZ45
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640232CDQ2WA50-45DCMZ-M9BVL45
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33640241CDQ2WA50-50DCMZ50
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする