曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602983CDQ2WB16-10DMZ10
6,270
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653322CDQ2WB16-10DMZ-A7310
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653331CDQ2WB16-10DMZ-A73CL10
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653347CDQ2WB16-10DMZ-A73CLS10
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653356CDQ2WB16-10DMZ-A73L10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653365CDQ2WB16-10DMZ-A93V10
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653374CDQ2WB16-10DMZ-A93VL10
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653383CDQ2WB16-10DMZ-F7BAVL10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653392CDQ2WB16-10DMZ-F7BAVLS10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653401CDQ2WB16-10DMZ-F7NVL10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653417CDQ2WB16-10DMZ-F7NWVLS10
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653426CDQ2WB16-10DMZ-J79C10
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653435CDQ2WB16-10DMZ-M9BAVLS10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653444CDQ2WB16-10DMZ-M9NVL10
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653453CDQ2WB16-10DMZ-M9NWVLS10
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653462CDQ2WB16-15DMZ15
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653471CDQ2WB16-15DMZ-A73HLS15
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653487CDQ2WB16-15DMZ-A73L15
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653496CDQ2WB16-15DMZ-A73LS15
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653505CDQ2WB16-15DMZ-A93L15
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653514CDQ2WB16-15DMZ-A93LS15
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653523CDQ2WB16-15DMZ-A93VL15
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653532CDQ2WB16-15DMZ-A93VLS15
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653541CDQ2WB16-15DMZ-F7BVL15
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653557CDQ2WB16-15DMZ-M9BVL15
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653566CDQ2WB16-20DMZ20
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653575CDQ2WB16-20DMZ-A73L20
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653584CDQ2WB16-20DMZ-A73LS20
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653593CDQ2WB16-20DMZ-A93L20
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653602CDQ2WB16-20DMZ-A93V20
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653611CDQ2WB16-20DMZ-A93VL20
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653627CDQ2WB16-20DMZ-F7BVL20
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653636CDQ2WB16-20DMZ-J7920
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653645CDQ2WB16-20DMZ-J79WZ20
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653654CDQ2WB16-20DMZ-M9B20
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653663CDQ2WB16-20DMZ-M9BVL20
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653672CDQ2WB16-20DMZ-M9BWZ20
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653681CDQ2WB16-25DMZ25
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653697CDQ2WB16-25DMZ-A93V25
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653706CDQ2WB16-25DMZ-J7925
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653715CDQ2WB16-25DMZ-M9B25
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653724CDQ2WB16-25DMZ-M9NL25
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653733CDQ2WB16-30DMZ30
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653742CDQ2WB16-30DMZ-A72H30
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653751CDQ2WB16-30DMZ-A7330
12,160
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653767CDQ2WB16-30DMZ-A73L30
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653776CDQ2WB16-30DMZ-A93S30
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653785CDQ2WB16-30DMZ-A93V30
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653794CDQ2WB16-30DMZ-A93VL30
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653803CDQ2WB16-30DMZ-J79S30
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする