曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602992CDQ2WB16-10DZ10
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653855CDQ2WB16-10DZ-A7310
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653864CDQ2WB16-10DZ-A73L10
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653873CDQ2WB16-10DZ-A73S10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653882CDQ2WB16-10DZ-A9310
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653891CDQ2WB16-10DZ-A93L10
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653907CDQ2WB16-10DZ-A93V10
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653916CDQ2WB16-10DZ-A93VL10
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653925CDQ2WB16-10DZ-A93VS10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653934CDQ2WB16-10DZ-F7BV10
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653943CDQ2WB16-10DZ-J79C10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653952CDQ2WB16-10DZ-M9BV10
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653961CDQ2WB16-15DZ15
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653977CDQ2WB16-15DZ-A73CZ15
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653986CDQ2WB16-15DZ-A73L15
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33653995CDQ2WB16-15DZ-A9315
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654004CDQ2WB16-15DZ-A93VL15
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654013CDQ2WB16-15DZ-F7BV15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654022CDQ2WB16-15DZ-J79C15
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654031CDQ2WB16-15DZ-M9BV15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654047CDQ2WB16-15DZ-M9BVS15
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33654056CDQ2WB16-20DZ20
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654065CDQ2WB16-20DZ-A7320
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654074CDQ2WB16-20DZ-A73L20
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654083CDQ2WB16-20DZ-A93V20
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654092CDQ2WB16-20DZ-A93VL20
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654101CDQ2WB16-20DZ-F7BAVL20
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654117CDQ2WB16-20DZ-J79C20
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654126CDQ2WB16-20DZ-M9BAVL20
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654135CDQ2WB16-20DZ-M9BL20
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654144CDQ2WB16-25DZ25
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654153CDQ2WB16-25DZ-A73L25
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654162CDQ2WB16-25DZ-A79W25
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654171CDQ2WB16-25DZ-A93V25
11,330
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654187CDQ2WB16-25DZ-A93VL25
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654196CDQ2WB16-25DZ-J79WL25
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654205CDQ2WB16-25DZ-M9BWL25
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654214CDQ2WB16-30DZ30
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654223CDQ2WB16-30DZ-A7330
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654232CDQ2WB16-30DZ-A73CS30
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654241CDQ2WB16-30DZ-A73H30
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654257CDQ2WB16-30DZ-A73L30
12,270
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654266CDQ2WB16-30DZ-A9330
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654275CDQ2WB16-30DZ-A93V30
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654284CDQ2WB16-30DZ-A93VL30
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654293CDQ2WB16-30DZ-F7BVL30
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654302CDQ2WB16-30DZ-M9BVL30
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654311CDQ2WB16-5DZ5
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654327CDQ2WB16-5DZ-A73S5
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654336CDQ2WB16-5DZ-A93VS5
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする