薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴(標準)
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
通し穴(標準)
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603001CDQ2WB20-10DCMZ10
¥9,240
¥8,298
¥9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654363CDQ2WB20-10DCMZ-A7310
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654372CDQ2WB20-10DCMZ-A73L10
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654381CDQ2WB20-10DCMZ-A93V10
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654397CDQ2WB20-10DCMZ-A93VL10
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654406CDQ2WB20-10DCMZ-F7BVL10
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654415CDQ2WB20-10DCMZ-F7BVS10
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654424CDQ2WB20-10DCMZ-M9BVL10
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654433CDQ2WB20-10DCMZ-M9BVS10
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654442CDQ2WB20-15DCMZ15
¥9,680
¥8,698
¥9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654451CDQ2WB20-15DCMZ-A7315
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654467CDQ2WB20-15DCMZ-A93L15
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654476CDQ2WB20-15DCMZ-A93V15
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654485CDQ2WB20-15DCMZ-J79L15
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654494CDQ2WB20-15DCMZ-M9B15
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654503CDQ2WB20-15DCMZ-M9BL15
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654512CDQ2WB20-20DCMZ20
¥9,960
¥8,798
¥9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654521CDQ2WB20-20DCMZ-A7320
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654537CDQ2WB20-20DCMZ-A73HL20
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654546CDQ2WB20-20DCMZ-A73L20
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654555CDQ2WB20-20DCMZ-A93L20
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654564CDQ2WB20-20DCMZ-A93V20
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654573CDQ2WB20-20DCMZ-A93VL20
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654582CDQ2WB20-20DCMZ-J79L20
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654591CDQ2WB20-20DCMZ-M9BL20
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654607CDQ2WB20-20DCMZ-M9BWVL20
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654616CDQ2WB20-25DCMZ25
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654625CDQ2WB20-25DCMZ-F7BVL25
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654634CDQ2WB20-25DCMZ-M9BLS25
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654643CDQ2WB20-25DCMZ-M9BVL25
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654652CDQ2WB20-30DCMZ30
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654661CDQ2WB20-30DCMZ-A7230
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654677CDQ2WB20-30DCMZ-A73HL30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654686CDQ2WB20-30DCMZ-A73L30
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654695CDQ2WB20-30DCMZ-A93L30
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654704CDQ2WB20-30DCMZ-A93VL30
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654713CDQ2WB20-30DCMZ-F7BVMDPC30
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654722CDQ2WB20-30DCMZ-M9BVMDPC30
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654731CDQ2WB20-35DCMZ35
¥10,890
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654747CDQ2WB20-40DCMZ40
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654756CDQ2WB20-40DCMZ-M9BL40
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654765CDQ2WB20-45DCMZ45
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654774CDQ2WB20-45DCMZ-M9BVL345
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654783CDQ2WB20-50DCMZ50
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654792CDQ2WB20-50DCMZ-A76H50
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654801CDQ2WB20-50DCMZ-A9650
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654817CDQ2WB20-50DCMZ-F7BAL50
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654826CDQ2WB20-50DCMZ-M9BAL50
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33654835CDQ2WB20-5DCMZ5
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33654844CDQ2WB20-5DCMZ-M9BVL5
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする