曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド内容量1個
全141種類を絞り込む
ストローク(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603026CDQ2WB20-10DMZ10
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655431CDQ2WB20-10DMZ-A7210
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655447CDQ2WB20-10DMZ-A7310
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655456CDQ2WB20-10DMZ-A73L10
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655465CDQ2WB20-10DMZ-A73LS10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655474CDQ2WB20-10DMZ-A73S10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655483CDQ2WB20-10DMZ-A93L10
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655492CDQ2WB20-10DMZ-A93V10
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655501CDQ2WB20-10DMZ-A93VL10
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655517CDQ2WB20-10DMZ-A93VLS10
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655526CDQ2WB20-10DMZ-A93VS10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655535CDQ2WB20-10DMZ-BQ10
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655544CDQ2WB20-10DMZ-F7BV10
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655553CDQ2WB20-10DMZ-F7NVL10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655562CDQ2WB20-10DMZ-M9BAVLS10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655571CDQ2WB20-10DMZ-M9BV10
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655587CDQ2WB20-10DMZ-M9BVL10
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655596CDQ2WB20-10DMZ-M9NVL10
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655605CDQ2WB20-15DMZ15
7,920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655614CDQ2WB20-15DMZ-A7315
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655623CDQ2WB20-15DMZ-A73HZ15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655632CDQ2WB20-15DMZ-A93L15
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655641CDQ2WB20-15DMZ-A93V15
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655657CDQ2WB20-15DMZ-A93Z15
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655666CDQ2WB20-15DMZ-F7BV15
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655675CDQ2WB20-15DMZ-F7BVL15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655684CDQ2WB20-15DMZ-F7BWV15
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655693CDQ2WB20-15DMZ-J79C15
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655702CDQ2WB20-15DMZ-J79L15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655711CDQ2WB20-15DMZ-M9BL15
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655727CDQ2WB20-15DMZ-M9BV15
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655736CDQ2WB20-15DMZ-M9BVL15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655745CDQ2WB20-15DMZ-M9BWV15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655754CDQ2WB20-15DMZ-M9NW15
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655763CDQ2WB20-20DMZ20
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655772CDQ2WB20-20DMZ-A7320
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655781CDQ2WB20-20DMZ-A73H20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655797CDQ2WB20-20DMZ-A73L20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655806CDQ2WB20-20DMZ-A9320
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655815CDQ2WB20-20DMZ-A93V20
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655824CDQ2WB20-20DMZ-A93VL20
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655833CDQ2WB20-20DMZ-F79L20
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655842CDQ2WB20-20DMZ-F79WL20
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655851CDQ2WB20-20DMZ-F7BVSBPC20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655867CDQ2WB20-20DMZ-F7BWV20
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655885CDQ2WB20-20DMZ-J7920
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655894CDQ2WB20-20DMZ-J79SDPC20
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655903CDQ2WB20-20DMZ-J79W20
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655912CDQ2WB20-20DMZ-M9B20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33655921CDQ2WB20-20DMZ-M9BSDPC20
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする