曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド内容量1個
全143種類を絞り込む
ストローク(mm)
143種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603035CDQ2WB20-10DZ10
6,930
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
33656831CDQ2WB20-10DZ-A7310
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656847CDQ2WB20-10DZ-A73L10
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656856CDQ2WB20-10DZ-A73LS10
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656865CDQ2WB20-10DZ-A9310
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656874CDQ2WB20-10DZ-A93L10
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656883CDQ2WB20-10DZ-A93V10
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656892CDQ2WB20-10DZ-A93VL10
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656901CDQ2WB20-10DZ-A93VLS10
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656917CDQ2WB20-10DZ-BQ10
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656926CDQ2WB20-10DZ-F7BV10
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656935CDQ2WB20-10DZ-F7BVL10
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656944CDQ2WB20-10DZ-F7BVLS10
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656953CDQ2WB20-10DZ-F7BWVLS10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656962CDQ2WB20-10DZ-F7BWVS10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656971CDQ2WB20-10DZ-J79CZ10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656987CDQ2WB20-10DZ-M9BV10
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33656996CDQ2WB20-10DZ-M9BVL10
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657005CDQ2WB20-10DZ-M9BVLS10
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657014CDQ2WB20-10DZ-M9BVSDPC10
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657023CDQ2WB20-10DZ-M9BVSDPCS10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657032CDQ2WB20-10DZ-M9BWVLS10
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657041CDQ2WB20-10DZ-M9BWVS10
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657057CDQ2WB20-10DZ-M9NVL10
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657066CDQ2WB20-15DZ15
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657075CDQ2WB20-15DZ-A7315
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657084CDQ2WB20-15DZ-A73H15
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657093CDQ2WB20-15DZ-A73HL15
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657102CDQ2WB20-15DZ-A73HLS15
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657111CDQ2WB20-15DZ-A73L15
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657127CDQ2WB20-15DZ-A73Z15
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657136CDQ2WB20-15DZ-A79WS15
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657145CDQ2WB20-15DZ-A9315
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657154CDQ2WB20-15DZ-A93L15
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657163CDQ2WB20-15DZ-A93LS15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657172CDQ2WB20-15DZ-A93V15
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657181CDQ2WB20-15DZ-A93VL15
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657197CDQ2WB20-15DZ-A93VZ15
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657206CDQ2WB20-15DZ-F7915
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657215CDQ2WB20-15DZ-F79L15
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657224CDQ2WB20-15DZ-F7BV15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657233CDQ2WB20-15DZ-F7BWVL15
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657242CDQ2WB20-15DZ-J79C15
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657251CDQ2WB20-15DZ-M9B15
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657267CDQ2WB20-15DZ-M9BSDPC15
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657276CDQ2WB20-15DZ-M9BV15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657285CDQ2WB20-15DZ-M9BVLS15
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657294CDQ2WB20-15DZ-M9BVSDPC15
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657303CDQ2WB20-15DZ-M9BWVL15
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33657312CDQ2WB20-15DZ-M9N15
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする