曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド内容量1個
全167種類を絞り込む
ストローク(mm)
167種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603211CDQ2WB40-100DMZ100
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671285CDQ2WB40-100DMZ-A73L100
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671294CDQ2WB40-100DMZ-A79W100
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671303CDQ2WB40-100DMZ-A93VL100
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671312CDQ2WB40-100DMZ-F7NVL100
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671321CDQ2WB40-100DMZ-J79100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671337CDQ2WB40-100DMZ-M9B100
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671346CDQ2WB40-100DMZ-M9BVL100
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671355CDQ2WB40-100DMZ-M9BWL100
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671364CDQ2WB40-100DMZ-M9NVL100
25,800
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671373CDQ2WB40-10DMZ10
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671382CDQ2WB40-10DMZ-A7310
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671391CDQ2WB40-10DMZ-A73LS10
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671407CDQ2WB40-10DMZ-A73ZS10
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671416CDQ2WB40-10DMZ-A9310
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671425CDQ2WB40-10DMZ-A93L10
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671434CDQ2WB40-10DMZ-A93V10
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671443CDQ2WB40-10DMZ-A93VLS10
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671452CDQ2WB40-10DMZ-M9BV10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671461CDQ2WB40-10DMZ-M9BVLS10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671477CDQ2WB40-10DMZ-M9NV10
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671486CDQ2WB40-10DMZ-M9NVS10
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671495CDQ2WB40-15DMZ15
15,180
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33671504CDQ2WB40-15DMZ-A7315
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671513CDQ2WB40-15DMZ-A73C15
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671522CDQ2WB40-15DMZ-A73H15
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671531CDQ2WB40-15DMZ-A73HZ15
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671547CDQ2WB40-15DMZ-A73HZS15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671556CDQ2WB40-15DMZ-A73L15
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671565CDQ2WB40-15DMZ-A73S15
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671574CDQ2WB40-15DMZ-A9315
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671583CDQ2WB40-15DMZ-A93V15
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671592CDQ2WB40-15DMZ-A93VL15
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671601CDQ2WB40-15DMZ-A93VLS15
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671617CDQ2WB40-15DMZ-A93VS15
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671626CDQ2WB40-15DMZ-F79L15
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671635CDQ2WB40-15DMZ-F79Z15
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671644CDQ2WB40-15DMZ-M9B15
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671653CDQ2WB40-15DMZ-M9BL15
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671662CDQ2WB40-15DMZ-M9NL15
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671671CDQ2WB40-15DMZ-M9NLS15
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671687CDQ2WB40-15DMZ-M9NZ15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33671696CDQ2WB40-20DMZ20
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671705CDQ2WB40-20DMZ-A7320
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671714CDQ2WB40-20DMZ-A73L20
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671723CDQ2WB40-20DMZ-A73LS20
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671732CDQ2WB40-20DMZ-A93L20
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671741CDQ2WB40-20DMZ-A93V20
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671757CDQ2WB40-20DMZ-A93VL20
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33671766CDQ2WB40-20DMZ-A93VLS20
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする