曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-15DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-15DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動両ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603236CDQ2WB40-15DZ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674374CDQ2WB40-15DZ-A73
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674383CDQ2WB40-15DZ-A73HL
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674392CDQ2WB40-15DZ-A73HZ
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674401CDQ2WB40-15DZ-A73L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674417CDQ2WB40-15DZ-A73LS
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674426CDQ2WB40-15DZ-A73ZS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674435CDQ2WB40-15DZ-A93
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674444CDQ2WB40-15DZ-A93L
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674453CDQ2WB40-15DZ-A93V
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674462CDQ2WB40-15DZ-A93VL
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674471CDQ2WB40-15DZ-A93VLS
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674487CDQ2WB40-15DZ-F7BAVL
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674496CDQ2WB40-15DZ-F7BVLS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674541CDQ2WB40-15DZ-J79L
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674557CDQ2WB40-15DZ-J79SDPC
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674566CDQ2WB40-15DZ-J79Z
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674575CDQ2WB40-15DZ-M9B
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674584CDQ2WB40-15DZ-M9BAVL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674593CDQ2WB40-15DZ-M9BL
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674602CDQ2WB40-15DZ-M9BSDPC
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674611CDQ2WB40-15DZ-M9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674627CDQ2WB40-15DZ-M9BVL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674636CDQ2WB40-15DZ-M9BVLS
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674645CDQ2WB40-15DZ-M9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674654CDQ2WB40-15DZ-M9BWZ
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674663CDQ2WB40-15DZ-M9BZ
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674672CDQ2WB40-15DZ-M9NWV
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674681CDQ2WB40-15DZ-M9PLS
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33674505CDQ2WB40-15DZ-F9BV
19,000
取扱い終了
返品不可
33674514CDQ2WB40-15DZ-F9BW
20,700
取扱い終了
返品不可
33674523CDQ2WB40-15DZ-F9BWZ
21,900
取扱い終了
返品不可
33674532CDQ2WB40-15DZ-F9NWV
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする