曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB50-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
全74種類を絞り込む
ストローク(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603297CDQ2WB50-100DCMZ100
26,840
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676063CDQ2WB50-100DCMZ-A73100
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676072CDQ2WB50-100DCMZ-A93V100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676081CDQ2WB50-100DCMZ-J79WL100
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676097CDQ2WB50-100DCMZ-M9BWL100
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676106CDQ2WB50-10DCMZ10
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676115CDQ2WB50-10DCMZ-A93L10
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676124CDQ2WB50-10DCMZ-F7BV10
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676151CDQ2WB50-10DCMZ-M9BV10
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676167CDQ2WB50-10DCMZ-M9BVZ10
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676176CDQ2WB50-15DCMZ15
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676185CDQ2WB50-15DCMZ-A73HL15
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676194CDQ2WB50-15DCMZ-A73L15
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676203CDQ2WB50-15DCMZ-A73Z15
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676212CDQ2WB50-15DCMZ-A73ZS15
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676221CDQ2WB50-15DCMZ-A93L15
26,620
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676237CDQ2WB50-15DCMZ-A93LS15
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676246CDQ2WB50-15DCMZ-A93VL15
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676255CDQ2WB50-15DCMZ-F7BWV15
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676264CDQ2WB50-15DCMZ-F7NWV15
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676273CDQ2WB50-15DCMZ-M9BWV15
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676282CDQ2WB50-15DCMZ-M9NWV15
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676291CDQ2WB50-20DCMZ20
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676307CDQ2WB50-20DCMZ-A7320
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676316CDQ2WB50-20DCMZ-A73HL20
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676325CDQ2WB50-20DCMZ-A93L20
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676334CDQ2WB50-20DCMZ-A93V20
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676343CDQ2WB50-20DCMZ-F7BVL20
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676352CDQ2WB50-20DCMZ-M9BVL20
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676361CDQ2WB50-25DCMZ25
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676377CDQ2WB50-25DCMZ-A7325
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676386CDQ2WB50-25DCMZ-A73HL25
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676395CDQ2WB50-25DCMZ-A73L25
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676404CDQ2WB50-25DCMZ-A93L25
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676413CDQ2WB50-25DCMZ-A93V25
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676422CDQ2WB50-25DCMZ-A93VL25
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676431CDQ2WB50-25DCMZ-M9NL25
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
33676447CDQ2WB50-30DCMZ-A73L30
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676456CDQ2WB50-30DCMZ-A93VL30
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676465CDQ2WB50-30DCMZ-M9BL30
29,760
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676474CDQ2WB50-30DCMZ-M9BVL30
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676483CDQ2WB50-35DCMZ-M9BL35
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676492CDQ2WB50-40DCMZ40
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676501CDQ2WB50-40DCMZ-A7340
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676517CDQ2WB50-40DCMZ-A9340
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676526CDQ2WB50-40DCMZ-A93L40
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676535CDQ2WB50-40DCMZ-F7BWVL40
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676544CDQ2WB50-40DCMZ-J79W40
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676553CDQ2WB50-40DCMZ-M9BWVL40
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33676562CDQ2WB50-50DCMZ50
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする