曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
通し穴(標準)
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
通し穴(標準)
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603333CDQ2WB63-100DCMZ100
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681471CDQ2WB63-100DCMZ-A73L100
¥38,670
¥34,980
¥38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681487CDQ2WB63-100DCMZ-A73ZS100
¥36,520
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681496CDQ2WB63-100DCMZ-A93VL100
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681505CDQ2WB63-100DCMZ-F7NVLS100
¥37,350
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681514CDQ2WB63-100DCMZ-M9BL100
¥39,990
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681523CDQ2WB63-100DCMZ-M9NVLS100
¥37,290
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681532CDQ2WB63-10DCMZ10
¥26,240
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681541CDQ2WB63-10DCMZ-A73L10
¥31,190
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681557CDQ2WB63-10DCMZ-A93L10
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681566CDQ2WB63-10DCMZ-A93VL10
¥30,970
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681575CDQ2WB63-10DCMZ-F7BVL10
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681584CDQ2WB63-10DCMZ-F7BVLS10
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681593CDQ2WB63-10DCMZ-M9BVL10
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681602CDQ2WB63-10DCMZ-M9BVLS10
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681611CDQ2WB63-15DCMZ-F7BV15
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681627CDQ2WB63-15DCMZ-F7BVL15
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681636CDQ2WB63-15DCMZ-F7BWV15
¥35,040
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681645CDQ2WB63-15DCMZ-M9BV15
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681654CDQ2WB63-15DCMZ-M9BVL15
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681663CDQ2WB63-15DCMZ-M9BWV15
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681672CDQ2WB63-15DCMZ-M9NL15
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681681CDQ2WB63-20DCMZ20
¥27,120
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681697CDQ2WB63-20DCMZ-A73HL20
¥32,070
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681706CDQ2WB63-20DCMZ-A73L20
¥32,070
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681715CDQ2WB63-20DCMZ-A73S20
¥29,260
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33681724CDQ2WB63-20DCMZ-A93VL20
¥31,850
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681733CDQ2WB63-20DCMZ-A93VS20
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681742CDQ2WB63-20DCMZ-M9BV20
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681751CDQ2WB63-20DCMZ-M9BVL20
¥34,270
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33681767CDQ2WB63-25DCMZ-A73LS25
¥29,920
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681776CDQ2WB63-25DCMZ-A93VLS25
¥29,810
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681785CDQ2WB63-25DCMZ-F7925
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681794CDQ2WB63-25DCMZ-M9BLS25
¥30,580
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681803CDQ2WB63-25DCMZ-M9BVL25
¥34,600
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681812CDQ2WB63-25DCMZ-M9BVLS25
¥31,020
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681821CDQ2WB63-25DCMZ-M9N25
¥33,280
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681837CDQ2WB63-30DCMZ30
¥27,780
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681846CDQ2WB63-30DCMZ-A73L30
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681855CDQ2WB63-30DCMZ-A73Z30
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681864CDQ2WB63-30DCMZ-A93VL30
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681873CDQ2WB63-30DCMZ-F7BAL30
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681882CDQ2WB63-30DCMZ-M9BAL30
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681891CDQ2WB63-30DCMZ-M9BL30
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681907CDQ2WB63-35DCMZ35
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681916CDQ2WB63-35DCMZ-A73L35
¥33,060
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681925CDQ2WB63-35DCMZ-A93VL35
¥32,840
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681934CDQ2WB63-40DCMZ40
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681943CDQ2WB63-40DCMZ-A7340
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33681952CDQ2WB63-40DCMZ-A73H40
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする