曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603437CDQ2WBH40-100DMZ100ロッド先端おねじ
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691533CDQ2WBH40-100DMZ-A73L100ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691542CDQ2WBH40-100DMZ-A93VL100ロッド先端おねじ
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691551CDQ2WBH40-30DMZ30ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691567CDQ2WBH40-30DZ30ロッド先端めねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691576CDQ2WBH40-50DZ50ロッド先端めねじ
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691585CDQ2WBH40-50DZ-F7BWVL50ロッド先端めねじ
25,360
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691594CDQ2WBH40-50DZ-M9BWVL50ロッド先端めねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691603CDQ2WBH40-5DZ5ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691612CDQ2WBH40-5DZ-F7BVLS5ロッド先端めねじ
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする