曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603455CDQ2WF100-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
63,640
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691874CDQ2WF100-100DCMZ-A93L100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
67,710
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691883CDQ2WF100-100DCZ100ラバークッション
60,560
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691892CDQ2WF100-100DCZ-A73L100ラバークッション
65,510
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691901CDQ2WF100-100DCZ-A93VL100ラバークッション
65,290
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691917CDQ2WF100-100DMZ100ロッド先端おねじ
58,140
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691926CDQ2WF100-100DMZ-A93100ロッド先端おねじ
61,550
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691935CDQ2WF100-100DZ-A73100ロッド先端めねじ
59,350
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691944CDQ2WF100-100DZ-A93V100ロッド先端めねじ
59,130
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691953CDQ2WF100-100DZ-F7BWVLS100ロッド先端めねじ
59,570
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691962CDQ2WF100-100DZ-M9BWVLS100ロッド先端めねじ
58,800
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691971CDQ2WF100-10DMZ10ロッド先端おねじ
47,960
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691987CDQ2WF100-10DMZ-M9BWVLS10ロッド先端おねじ
51,700
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33691996CDQ2WF100-30DZ-A7330ロッド先端めねじ
52,580
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692005CDQ2WF100-30DZ-A73Z30ロッド先端めねじ
53,900
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692014CDQ2WF100-30DZ-A93V30ロッド先端めねじ
52,360
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692023CDQ2WF100-30DZ-F7BWVLS30ロッド先端めねじ
52,800
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692032CDQ2WF100-30DZ-M9BWVLS30ロッド先端めねじ
52,030
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692041CDQ2WF100-50DCMZ-M9BVL50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
66,990
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692057CDQ2WF100-50DCZ-A73350ラバークッション
63,200
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692066CDQ2WF100-50DCZ-A93V350ラバークッション
62,870
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692075CDQ2WF100-50DMZ-A73HL350ロッド先端おねじ
61,770
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692084CDQ2WF100-50DMZ-A73HLS50ロッド先端おねじ
56,820
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692093CDQ2WF100-50DMZ-A73HZS50ロッド先端おねじ
57,150
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692102CDQ2WF100-50DMZ-A93L350ロッド先端おねじ
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692111CDQ2WF100-50DMZ-A93LS50ロッド先端おねじ
56,380
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692127CDQ2WF100-50DMZ-F7BVL50ロッド先端おねじ
61,490
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692136CDQ2WF100-50DMZ-M9BVL50ロッド先端おねじ
61,490
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692145CDQ2WF100-50DZ-A93VL50ロッド先端めねじ
55,990
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692154CDQ2WF100-75DCZ-F7BVLS75ラバークッション
61,600
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692163CDQ2WF100-75DCZ-M9BVLS75ラバークッション
61,600
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692172CDQ2WF100-75DMZ75ロッド先端おねじ
55,610
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33692181CDQ2WF100-75DMZ-A9375ロッド先端おねじ
59,020
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする