曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603507CDQ2WF40-100DCZ-A93L100ラバークッション
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693572CDQ2WF40-10DCMZ-A93L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693581CDQ2WF40-15DCMZ-J79C15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693597CDQ2WF40-15DCZ15ラバークッション
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693606CDQ2WF40-20DCMZ-M9NV20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,360
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693615CDQ2WF40-25DCMZ-J79WS25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693624CDQ2WF40-25DCMZ-M9BWS25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693633CDQ2WF40-25DCMZ-M9NV25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693642CDQ2WF40-25DCZ25ラバークッション
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693651CDQ2WF40-30DCMZ-J79WSDPC30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
32,070
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693667CDQ2WF40-30DCMZ-M9BWSDPC30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693676CDQ2WF40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693685CDQ2WF40-75DCMZ-A7375ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,250
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693694CDQ2WF40-75DCMZ-A93V75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする