曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド内容量1個
全39種類を絞り込む
ストローク(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603525CDQ2WF40-100DZ100
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33693992CDQ2WF40-100DZ-A93100
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694017CDQ2WF40-100DZ-M9BW100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694026CDQ2WF40-10DZ10
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694035CDQ2WF40-10DZ-A73L10
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694044CDQ2WF40-10DZ-F7BAVZ10
26,680
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694053CDQ2WF40-15DZ-M9BALS15
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694062CDQ2WF40-20DZ20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694071CDQ2WF40-20DZ-A73H20
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694087CDQ2WF40-20DZ-A73L20
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694096CDQ2WF40-20DZ-A9320
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694105CDQ2WF40-20DZ-A93VL20
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694114CDQ2WF40-25DZ-A7325
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694123CDQ2WF40-25DZ-A73L25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694132CDQ2WF40-25DZ-A9325
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694141CDQ2WF40-25DZ-A93V25
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694157CDQ2WF40-25DZ-A93VL25
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694166CDQ2WF40-25DZ-M9N25
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694175CDQ2WF40-30DZ30
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694184CDQ2WF40-30DZ-A73H30
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694193CDQ2WF40-30DZ-A73HL30
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694202CDQ2WF40-30DZ-A9330
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694211CDQ2WF40-30DZ-A93L30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694227CDQ2WF40-35DZ-A7335
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694236CDQ2WF40-35DZ-A93V35
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694245CDQ2WF40-35DZ-J79W35
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694254CDQ2WF40-35DZ-M9BW35
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694263CDQ2WF40-40DZ40
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694272CDQ2WF40-40DZ-A7340
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694281CDQ2WF40-40DZ-A73L40
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694297CDQ2WF40-40DZ-A93V40
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694306CDQ2WF40-40DZ-A93VL40
21,180
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694315CDQ2WF40-40DZ-F79WZ40
26,130
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694324CDQ2WF40-40DZ-M9NWZ40
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694333CDQ2WF40-50DZ50
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694342CDQ2WF40-50DZ-A73L50
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694351CDQ2WF40-50DZ-F7BALS50
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694367CDQ2WF40-50DZ-M9BALS50
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33694001CDQ2WF40-100DZ-F9BW100
24,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする