曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド内容量1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603543CDQ2WF63-100DMZ-A93L100
37,840
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695006CDQ2WF63-100DMZ-M9BA100
41,580
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695015CDQ2WF63-100DZ-A73LS100
35,260
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695024CDQ2WF63-100DZ-A93VLS100
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695033CDQ2WF63-10DMZ-A7310
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695042CDQ2WF63-10DMZ-A93V10
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695051CDQ2WF63-10DZ-J79C10
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695067CDQ2WF63-15DCMZ-A93L15
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695076CDQ2WF63-20DCMZ20
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695085CDQ2WF63-20DCMZ-F7NV20
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695094CDQ2WF63-20DCMZ-M9NV20
35,640
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695112CDQ2WF63-25DCMZ-M9BWV25
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695121CDQ2WF63-25DMZ-A93L25
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695137CDQ2WF63-25DZ25
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695146CDQ2WF63-25DZ-BQ25
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695155CDQ2WF63-30DCMZ30
29,810
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695164CDQ2WF63-30DCMZ-F7NV30
36,410
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695173CDQ2WF63-30DCMZ-M9NV30
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695182CDQ2WF63-30DMZ-F7BVLS30
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695191CDQ2WF63-30DMZ-M9BVLS30
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695207CDQ2WF63-30DZ-A73LS30
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695216CDQ2WF63-30DZ-A73S30
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695225CDQ2WF63-30DZ-A93VLS30
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695234CDQ2WF63-35DZ35
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695243CDQ2WF63-35DZ-A93L35
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695252CDQ2WF63-40DMZ40
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695261CDQ2WF63-45DMZ-A73L45
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695277CDQ2WF63-45DMZ-A93VL45
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695286CDQ2WF63-50DCMZ-A73H50
36,470
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695295CDQ2WF63-50DCMZ-A9350
35,590
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695304CDQ2WF63-50DMZ50
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695313CDQ2WF63-50DMZ-A73H50
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695322CDQ2WF63-50DMZ-A9350
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695331CDQ2WF63-50DMZ-A93VS50
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695347CDQ2WF63-50DMZ-F7NWV50
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695356CDQ2WF63-50DMZ-M9NWV50
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695365CDQ2WF63-50DZ-A7350
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695374CDQ2WF63-50DZ-A93L50
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695383CDQ2WF63-75DCZ-A73L75
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695392CDQ2WF63-75DCZ-A93VL75
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695401CDQ2WF63-75DMZ-A73L75
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695417CDQ2WF63-75DMZ-A93VL75
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695426CDQ2WF63-75DMZ-F7BVZ75
39,880
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695435CDQ2WF63-75DMZ-M9BVZ75
39,880
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695444CDQ2WF63-75DZ-A7375
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695453CDQ2WF63-75DZ-A93V75
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33695103CDQ2WF63-25DCMZ-F9BWV25
34,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする