曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL12-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL12-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603577CDQ2WL12-10DCZ-J79CL10ラバークッション
16,120
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696004CDQ2WL12-10DMZ-A73L10ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696013CDQ2WL12-10DMZ-A93VL10ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696022CDQ2WL12-10DZ-A73L10ロッド先端めねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696031CDQ2WL12-10DZ-A93VL10ロッド先端めねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696047CDQ2WL12-10DZ-F7NV10ロッド先端めねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696056CDQ2WL12-10DZ-M9NV10ロッド先端めねじ
12,380
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696065CDQ2WL12-15DZ-A73HL15ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696074CDQ2WL12-15DZ-A93L15ロッド先端めねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696083CDQ2WL12-20DZ20ロッド先端めねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696092CDQ2WL12-20DZ-A7320ロッド先端めねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696101CDQ2WL12-20DZ-A93V20ロッド先端めねじ
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696117CDQ2WL12-30DCMZ-J79L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696126CDQ2WL12-30DCMZ-M9BL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696135CDQ2WL12-30DZ-F7BWVL30ロッド先端めねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696144CDQ2WL12-30DZ-M9BWVL30ロッド先端めねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696153CDQ2WL12-5DMZ5ロッド先端おねじ
5,890
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする