曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603586CDQ2WL16-10DMZ10ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696162CDQ2WL16-10DMZ-A73LS10ロッド先端おねじ
9,630
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696171CDQ2WL16-10DMZ-A93VLS10ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696187CDQ2WL16-10DZ10ロッド先端めねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696196CDQ2WL16-10DZ-A7310ロッド先端めねじ
10,890
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696205CDQ2WL16-10DZ-A93V10ロッド先端めねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696214CDQ2WL16-10DZ-F7BVL10ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696223CDQ2WL16-10DZ-M9BVL10ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696232CDQ2WL16-15DZ15ロッド先端めねじ
7,100
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696241CDQ2WL16-15DZ-F7NV15ロッド先端めねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696257CDQ2WL16-15DZ-M9NV15ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696266CDQ2WL16-20DMZ-A7320ロッド先端おねじ
12,820
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696275CDQ2WL16-20DMZ-A93V20ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696284CDQ2WL16-20DZ20ロッド先端めねじ
7,980
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696293CDQ2WL16-20DZ-A96V20ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696302CDQ2WL16-20DZ-F7BWVL20ロッド先端めねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696311CDQ2WL16-20DZ-M9BWVL20ロッド先端めねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696327CDQ2WL16-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696336CDQ2WL16-30DZ-F7BAL30ロッド先端めねじ
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696345CDQ2WL16-30DZ-M9BAL30ロッド先端めねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする