薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL25-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL25-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全53種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
53種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603604CDQ2WL25-10DCZ10ラバークッション
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696975CDQ2WL25-10DMZ-A7310ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696984CDQ2WL25-10DMZ-A93V10ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33696993CDQ2WL25-15DCMZ-A7315ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697002CDQ2WL25-15DCMZ-A73L15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697011CDQ2WL25-15DCMZ-A93V15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697027CDQ2WL25-15DCMZ-A93VL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697036CDQ2WL25-15DCMZ-M9BL15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697045CDQ2WL25-15DMZ15ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697054CDQ2WL25-15DMZ-A73L15ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697063CDQ2WL25-15DMZ-A73Z15ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697072CDQ2WL25-15DMZ-A93VL15ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697081CDQ2WL25-15DMZ-A93VZ15ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697097CDQ2WL25-15DZ-A73L15ロッド先端めねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697106CDQ2WL25-15DZ-A93VL15ロッド先端めねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697115CDQ2WL25-15DZ-M9BWVL15ロッド先端めねじ
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697124CDQ2WL25-20DCZ-A73L20ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697133CDQ2WL25-20DCZ-A93VL20ラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697142CDQ2WL25-20DMZ-J79W20ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697151CDQ2WL25-20DMZ-M9BW20ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697167CDQ2WL25-20DZ20ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697176CDQ2WL25-20DZ-M9B20ロッド先端めねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697185CDQ2WL25-20DZ-M9B320ロッド先端めねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697194CDQ2WL25-25DCMZ-M9NL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697203CDQ2WL25-25DMZ25ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697212CDQ2WL25-25DZ-A7325ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697221CDQ2WL25-25DZ-A93V25ロッド先端めねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697237CDQ2WL25-30DCMZ-A73L30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697246CDQ2WL25-30DCMZ-A93VL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697255CDQ2WL25-30DMZ30ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697264CDQ2WL25-30DMZ-A73C30ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697273CDQ2WL25-30DMZ-J79WL30ロッド先端おねじ
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697282CDQ2WL25-30DMZ-M9BWL30ロッド先端おねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697291CDQ2WL25-30DZ-M9BL30ロッド先端めねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697307CDQ2WL25-30DZ-M9BW30ロッド先端めねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697316CDQ2WL25-40DCZ-M9BL40ラバークッション
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697325CDQ2WL25-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697334CDQ2WL25-50DCMZ-F7BV50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697343CDQ2WL25-50DCMZ-M9BV50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697352CDQ2WL25-50DCZ50ラバークッション
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697361CDQ2WL25-50DCZ-F7BWV50ラバークッション
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697377CDQ2WL25-50DCZ-M9BWV50ラバークッション
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697386CDQ2WL25-50DMZ-A7350ロッド先端おねじ
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697395CDQ2WL25-50DMZ-A93V50ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697404CDQ2WL25-50DMZ-F7BAL50ロッド先端おねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697413CDQ2WL25-50DMZ-J7950ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697422CDQ2WL25-50DMZ-J79W50ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697431CDQ2WL25-50DMZ-M9B50ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697447CDQ2WL25-50DMZ-M9BAL50ロッド先端おねじ
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33697456CDQ2WL25-50DMZ-M9BW50ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする