曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL40-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603656CDQ2WL40-100DMZ-A73100
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699276CDQ2WL40-100DMZ-A73HL100
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699285CDQ2WL40-100DMZ-A93L100
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699294CDQ2WL40-100DMZ-A93V100
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699312CDQ2WL40-100DMZ-M9BWL100
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699321CDQ2WL40-10DMZ10
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699337CDQ2WL40-10DMZ-M9BV10
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699346CDQ2WL40-15DMZ-J79S15
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699355CDQ2WL40-15DMZ-M9BS15
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699364CDQ2WL40-25DMZ-A73HL25
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699373CDQ2WL40-25DMZ-A93L25
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699382CDQ2WL40-25DMZ-F7BWVL25
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699391CDQ2WL40-25DMZ-M9BVL25
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699407CDQ2WL40-25DMZ-M9BWVL25
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699416CDQ2WL40-30DMZ-A73L30
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699425CDQ2WL40-30DMZ-A73Z30
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699434CDQ2WL40-30DMZ-A93VL30
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699443CDQ2WL40-40DMZ40
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699452CDQ2WL40-40DMZ-A73L340
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699461CDQ2WL40-40DMZ-A93VL340
24,310
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699477CDQ2WL40-50DMZ-A7350
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699486CDQ2WL40-50DMZ-A73L50
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699495CDQ2WL40-50DMZ-A93L50
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699504CDQ2WL40-50DMZ-A93V50
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699513CDQ2WL40-50DMZ-A93VL50
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699522CDQ2WL40-50DMZ-F79L50
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699531CDQ2WL40-50DMZ-M9BL50
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699547CDQ2WL40-75DMZ75
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699556CDQ2WL40-75DMZ-A73375
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699565CDQ2WL40-75DMZ-A93V375
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699574CDQ2WL40-75DMZ-M9BAL75
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33699303CDQ2WL40-100DMZ-F9BWL100
26,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする